Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Навушники захисні WNA 300
Фото - 2 - Навушники захисні WNA 300
Фото - 1 - Навушники захисні WNA 300
Фото - 2 - Навушники захисні WNA 300

Навушники захисні WNA 300 (0899300420)

Навушники захисні WNA 300, SNR 37 дБ -арт. 0899300420
Номер товару 0899300420
В наявності
Ціна:
1440 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З дуже хорошими шумоізоляційними властивостями та регульованим по висоті наголов'ям Дуже зручні М'яка дужка та м'які амбушюри Адаптується до будь-якої форми голови Регулювання ременів по висоті Підходить для приміщень з високим рівнем шуму Дуже високе значення SNR
Рівень затухання L 27 дБ
Рівень затухання M 35 дБ
Рівень затухання SNR 37 дБ
Рівень затухання H 39 дБ
Тип продукту Навушники
Призначення Універсальний
Область застосування Ідеально підходить для діапазонів шуму до 116 дБ

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З дуже хорошими шумоізоляційними властивостями та регульованим по висоті наголов'ям Дуже зручні М'яка дужка та м'які амбушюри Адаптується до будь-якої форми голови Регулювання ременів по висоті Підходить для приміщень з високим рівнем шуму Дуже високе значення SNR
Характеристики arrow_down
Рівень затухання L 27 дБ
Рівень затухання M 35 дБ
Рівень затухання SNR 37 дБ
Рівень затухання H 39 дБ
Тип продукту Навушники
Призначення Універсальний
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходить для діапазонів шуму до 116 дБ
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4025.7 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності