Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа пряме, довге, з стопорним роликом
Фото - 1 - Лезо для ножа пряме, довге, з стопорним роликом
Знижка -69.5 %
Фото - 1 - Лезо для ножа пряме, довге, з стопорним роликом

Лезо для ножа пряме, довге, з стопорним роликом (0696597)

Різак прямий, довгий, зі стопорним роликом НІЖ-GD-ROLLE-L58MM
Номер товару 0696597
В наявності
Ціна:
2919.76 грн/шт
-69.5 %
890.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Примітка Перетворення номерів деталей Fein в номери деталей Würth. Важливі три цифри після 639 03 ... в оригінальних номерах Fein або ж номер з трьох цифр на самому ножі. Якщо номер починається на 0, наприклад, 095, то 0 замінюється на 5, і результату присвоюється префікс 0696. Відповідно, в цьому прикладі номер деталі Würth буде виглядати так: 0696 595. Якщо номер починається на 1 або 2 , наприклад, 126, то 5 стає перед 1 або 2, і результату присвоюється префікс 0696. Відповідно, в цьому прикладі номер деталі Würth буде виглядати так: 0696 512 6.
Довжина ріжучої кромки 58 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Примітка Перетворення номерів деталей Fein в номери деталей Würth. Важливі три цифри після 639 03 ... в оригінальних номерах Fein або ж номер з трьох цифр на самому ножі. Якщо номер починається на 0, наприклад, 095, то 0 замінюється на 5, і результату присвоюється префікс 0696. Відповідно, в цьому прикладі номер деталі Würth буде виглядати так: 0696 595. Якщо номер починається на 1 або 2 , наприклад, 126, то 5 стає перед 1 або 2, і результату присвоюється префікс 0696. Відповідно, в цьому прикладі номер деталі Würth буде виглядати так: 0696 512 6.
Характеристики arrow_down
Довжина ріжучої кромки 58 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.62 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
42.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -63.7 %
2.48 грн/шт
0.9 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення
0.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення