Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір викруток TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір викруток TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір викруток TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір викруток TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір викруток TORX, 8 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір викруток TORX, 8 шт., RED STRIPE

Набір викруток TORX, 8 шт., RED STRIPE (575193481)

Набір викруток TORX, TX8-30, 8 шт., RED STRIPE -арт. 575193481
Номер товару 575193481
В наявності
Ціна:
828 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зіркоподібний наконечник робить її набагато надійнішою, ніж звичайні викрутки, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти та болти можна закручувати надійніше. Широко використовується для роботи з автомобілями, мотоциклами, велосипедами, комп’ютерними системами, жорсткими дисками та побутовою електронікою. RedStripe - це довговічність без шкоди для вашого бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Рукоятка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Корпус має отвір, що слугує фіксатором для шнурка. Це дає змогу легко переносити або прив’язувати інструмент під час роботи на висоті

Готовність до продажу
Викрутки RedStripe створені з урахуванням зручності: коробка з прозорим віконцем, доповнена отвором для підвішування, забезпечує привабливу презентацію та швидке розміщення в місцях продажу в роздрібних магазинах

Кількість штук в асортименті/наборі: 8 шт.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Комплектація TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зіркоподібний наконечник робить її набагато надійнішою, ніж звичайні викрутки, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти та болти можна закручувати надійніше. Широко використовується для роботи з автомобілями, мотоциклами, велосипедами, комп’ютерними системами, жорсткими дисками та побутовою електронікою. RedStripe - це довговічність без шкоди для вашого бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Рукоятка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонента». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику ( PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть жирними руками

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Корпус має отвір, що слугує фіксатором для шнурка. Це дає змогу легко переносити або прив’язувати інструмент під час роботи на висоті

Готовність до продажу
Викрутки RedStripe створені з урахуванням зручності: коробка з прозорим віконцем, доповнена отвором для підвішування, забезпечує привабливу презентацію та швидке розміщення в місцях продажу в роздрібних магазинах

Кількість штук в асортименті/наборі: 8 шт.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Комплектація TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
70.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити