Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 1 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 2 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 3 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 4 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 5 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 6 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 7 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 1 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 2 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 3 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 4 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 5 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 6 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт
Фото - 7 - Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт

Ніж з бітотримачем, трапецієподібним лезом та набором біт (071566516)

Набір ніж з бітотримачем з трапецієподібним лезом та 10 шт. біт у комплекті -арт. 071566516
Номер товару 071566516
В наявності
Ціна:
1496.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір включає ніж з трапецієподібним лезом, 10 високоякісних біт і поясну сумку.
  • Швидке та просте висунення леза
  • З вбудованим фіксатором біт на кінці ручки
  • Включає інструмент для зняття ізоляції
  • З кріпленням під ремінь для фіксації на одязі
Довжина 125 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Область застосування Ідеально для роботи, будинку, хобі, походів і в якості рятувального інструменту

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір включає ніж з трапецієподібним лезом, 10 високоякісних біт і поясну сумку.
  • Швидке та просте висунення леза
  • З вбудованим фіксатором біт на кінці ручки
  • Включає інструмент для зняття ізоляції
  • З кріпленням під ремінь для фіксації на одязі
Характеристики arrow_down
Довжина 125 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально для роботи, будинку, хобі, походів і в якості рятувального інструменту
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
237.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
193.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
35.82 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
9 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
571.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити