Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, 155 шт.
Фото - 1 - Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, 155 шт.
Фото - 1 - Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, 155 шт.

Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, 155 шт. (0617000005)

Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, 155 шт. RED STRIPE -арт. 0617000005
Номер товару 0617000005
В наявності
Ціна:
22200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Монтажне свердло для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм² і чавуні


Швидке свердління

  • Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
  • Високоефективне видалення стружки


Самоцентрування

  • Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні


Вміст:
10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм


Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кут наконечника 118 °
Кількість виробів в асортименті/комплекті 155 шт.
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Монтажне свердло для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм² і чавуні


Швидке свердління

  • Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
  • Високоефективне видалення стружки


Самоцентрування

  • Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні


Вміст:
10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм


Примітка
Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кут наконечника 118 °
Кількість виробів в асортименті/комплекті 155 шт.
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
77.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити