Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел спіральних HSS, 130°, 155 шт.
Фото - 1 - Набір свердел спіральних HSS, 130°, 155 шт.
Фото - 1 - Набір свердел спіральних HSS, 130°, 155 шт.

Набір свердел спіральних HSS, 130°, 155 шт. (5964624020)

Набір свердел спіральних HSS, 130°, DIN 338, (D1-10,5) крок 0,5, 155 шт., Syska ZEBRA -арт. 5964624020
Номер товару 5964624020
Немає в наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прецизійне свердло по сталі для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм² і чавуні


Швидке свердління

  • Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
  • Високоефективне видалення стружки


    Самоцентрування

  • Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні


    Добра ріжуча здатність

  • Дуже точне шліфування наконечника для точного свердління


    Вміст:
    10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
    5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм


    Примітка
    Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

  • Кут наконечника 130 °
    Кількість виробів в асортименті/комплекті 155 шт.
    Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
    Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
    Ріжучий матеріал HSS
    Якість ZEBRA-Premium
    Форма хвостовика Циліндричний

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Прецизійне свердло по сталі для широкого застосування в сталі з міцністю до 850 Н/мм² і чавуні


    Швидке свердління

  • Тонке заточування робочої зони забезпечує менше тертя під час свердління, а отже, зменшується зусилля необхідне для свердління
  • Високоефективне видалення стружки


    Самоцентрування

  • Поперечне заточування забезпечує відмінний центрувальний ефект навіть на округлих поверхнях, що усуває потребу у попередньому кернінні


    Добра ріжуча здатність

  • Дуже точне шліфування наконечника для точного свердління


    Вміст:
    10 шт. кожного розміру 1,0 – 6,0 крок 0,5 мм
    5 шт. кожного розміру 6,5 – 10,5 крок 0,5 мм


    Примітка
    Хвостовик свердла з діаметра 13,0 мм проточений до діаметра 12,7 мм

  • Характеристики arrow_down
    Кут наконечника 130 °
    Кількість виробів в асортименті/комплекті 155 шт.
    Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
    Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
    Ріжучий матеріал HSS
    Якість ZEBRA-Premium
    Форма хвостовика Циліндричний
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    40.56 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1177.56 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -15 %
    94.8 грн/шт
    80.58 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    59.88 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 10 шт
    Купити