Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, 9 шт., ZEBRA (071540100)

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, подовжених, SW1,5-10 мм, 9 шт., ZEBRA -арт. 071540100
Номер товару 071540100
В наявності
Ціна:
1788.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Сферична головка, особливо довга версія, в розкладному пластмасовому тримачі-слайдері

До набору входить 9 Г-подібних ключів: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
  • Стрижень: шестигранний, нікельований
  • Сферичний наконечник дозволяє працювати з кріпильними виробами під кутом 25˚
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Виконання Зі сферичної головкою з одн. боку
Комплектація 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Иван 05.09.2022

Привозили такие с германии, без преувеличения у меня они больше 6 лет, из единственных проблем потерял самый маленький шестигранник на 1.5 , а так очень достойная вещь

Адміністратор

Дякуємо за відгук, в нашому інтернет-магазині ви можете придбати шестигранники окремо, прикладаю посилання https://wurth.ua/ru/601307-shestigrannyj-kljuch/

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Сферична головка, особливо довга версія, в розкладному пластмасовому тримачі-слайдері

До набору входить 9 Г-подібних ключів: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
  • Стрижень: шестигранний, нікельований
  • Сферичний наконечник дозволяє працювати з кріпильними виробами під кутом 25˚
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Виконання Зі сферичної головкою з одн. боку
Комплектація 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Відгуків (1) arrow_down
Иван 05.09.2022

Привозили такие с германии, без преувеличения у меня они больше 6 лет, из единственных проблем потерял самый маленький шестигранник на 1.5 , а так очень достойная вещь

Адміністратор

Дякуємо за відгук, в нашому інтернет-магазині ви можете придбати шестигранники окремо, прикладаю посилання https://wurth.ua/ru/601307-shestigrannyj-kljuch/

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
806.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
770.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити