Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., RED STRIPE

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., RED STRIPE (575241100)

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, SW1,5-10 мм, 9 шт., RED STRIPE -арт. 575241100
Номер товару 575241100
В наявності
Ціна:
453.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Тип наконечника: Для шестигранника
Входить до комплекту поставки:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм.
Кількість штук в асортименті/наборі:
9 шт.
Виконання:
З кульовою головкою з одного боку, Довгий

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Протиковзка текстура

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Кулькоподібний наконечник

Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Ширококутний рух

Забезпечує виняткову мобільність із широким переміщенням до 30 градусів під час роботи в обмеженому просторі або з дуже низьким кліренсом.

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Комплектація 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Тип наконечника Для шестигранника
Виконання З кульковою головкою з одного боку, довга

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надійна конструкція та міцний матеріал для вирішення найскладніших завдань у різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова промисловість. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Тип наконечника: Для шестигранника
Входить до комплекту поставки:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм.
Кількість штук в асортименті/наборі:
9 шт.
Виконання:
З кульовою головкою з одного боку, Довгий

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Протиковзка текстура

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Кулькоподібний наконечник

Більший ступінь маневреності та доступ навіть у вузькі місця. Можна використовувати під різними кутами, відмінними від стандартних 90 градусів. Корисний при роботі з кріпленнями, що розташовані у вузьких проміжках між деталями

Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Ширококутний рух

Забезпечує виняткову мобільність із широким переміщенням до 30 градусів під час роботи в обмеженому просторі або з дуже низьким кліренсом.

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Характеристики arrow_down
Комплектація 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Тип наконечника Для шестигранника
Виконання З кульковою головкою з одного боку, довга
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
310.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити