Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір надфілів Wurth 160мм 6 шт.
Фото - 1 - Набір надфілів Wurth 160мм 6 шт.
Фото - 1 - Набір надфілів Wurth 160мм 6 шт.

Набір надфілів Wurth 160мм 6 шт. (07146187)

Набір надфілів Wurth 160мм 6 шт. Н-Р-надфіля-6ін-L160MM
Номер товару 07146187
В наявності
Ціна:
1577.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

У пластиковому корпусі

Форми:

  • плоский приклад
  • плоска точка
  • напівкруглий
  • навколо
  • трикутний
  • квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

У пластиковому корпусі

Форми:

  • плоский приклад
  • плоска точка
  • напівкруглий
  • навколо
  • трикутний
  • квадрат
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
28.56 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
99 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити