Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор надфилей Wurth 160мм 6 шт.
Фото - 1 - Набор надфилей Wurth 160мм 6 шт.
Фото - 1 - Набор надфилей Wurth 160мм 6 шт.

Набор надфилей Wurth 160мм 6 шт. (07146187)

Набор надфилей Wurth 160мм 6шт. Н-Р-НАДФИЛЕЙ-6ПР-L160MM
Номер товара 07146187
В наличии
Цена:
1577.76 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

В пластиковом корпусе

Формы:

  • плоский приклад
  • плоская точка
  • полукруглый
  • вокруг
  • треугольный
  • квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

В пластиковом корпусе

Формы:

  • плоский приклад
  • плоская точка
  • полукруглый
  • вокруг
  • треугольный
  • квадрат
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1202.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
383.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить