Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір Wurth для технічного обслуговування 1/4" тріскачки з важелем 10шт.
Фото - 1 - Набір Wurth для технічного обслуговування 1/4" тріскачки з важелем 10шт.
Фото - 1 - Набір Wurth для технічного обслуговування 1/4" тріскачки з важелем 10шт.

Набір Wurth для технічного обслуговування 1/4" тріскачки з важелем 10шт. (071200014)

Набір Wurth для технічного обслуговування 1/4" тріскачки з важелем 10шт. ремкомплект-тріскачки-1 / 4-48ЗУБ ZEBRA
Номер товару 071200014
В наявності
Ціна:
720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для 1/4-дюймової тріскачки з важелем
Кількість виробів 12 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для 1/4-дюймової тріскачки з важелем
Характеристики arrow_down
Кількість виробів 12 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
184.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності