Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт для шурупокрута UNIVERSAL, 16 шт.
Фото - 1 - Набір біт для шурупокрута UNIVERSAL, 16 шт.
Фото - 1 - Набір біт для шурупокрута UNIVERSAL, 16 шт.

Набір біт для шурупокрута UNIVERSAL, 16 шт. (5764999001901)

Набір біт для шурупокрута UNIVERSAL, ТХ+РН+НЕХ+SL, 16 шт., RED STRIPE
Номер товару 5764999001901
В наявності
Ціна:
180 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір біт для універсального застосування підходить для робіт з різними типами кріплень

  • Містить найпоширеніші профілі Torx, Phillips, шліц та шестигранник
  • Кожна біта має чітке маркування розміру, що забезпечує швидкий вибір потрібного інструмента
  • Компактний тримач гарантує зручне зберігання та легкий доступ до всіх елементів набору

Комплектація

  • Torx: T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  • Phillips: PH1, PH2, PH3
  • Шліц: 5.5 mm
  • Шестигранник: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Кількість виробів в асортименті/комплекті 16 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір біт для універсального застосування підходить для робіт з різними типами кріплень

  • Містить найпоширеніші профілі Torx, Phillips, шліц та шестигранник
  • Кожна біта має чітке маркування розміру, що забезпечує швидкий вибір потрібного інструмента
  • Компактний тримач гарантує зручне зберігання та легкий доступ до всіх елементів набору

Комплектація

  • Torx: T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  • Phillips: PH1, PH2, PH3
  • Шліц: 5.5 mm
  • Шестигранник: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 16 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2400 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити