Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чохол на сидіння, багаторазовий, сірий
Фото - 1 - Чохол на сидіння, багаторазовий, сірий
Фото - 2 - Чохол на сидіння, багаторазовий, сірий
Фото - 1 - Чохол на сидіння, багаторазовий, сірий
Фото - 2 - Чохол на сидіння, багаторазовий, сірий

Чохол на сидіння, багаторазовий, сірий (18890990305)

Чохол на сидіння, багаторазовий, нейлон, 80х145 cm, сірий -арт. 18890990305
Номер товару 18890990305
В наявності
Ціна:
1200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Багаторазовий захисний чохол на сидіння призначений для збереження чистоти салону під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
Виготовлений із міцного нейлону, чохол надійно закриває поверхню сидіння та захищає її від забруднень, пилу, вологи та слідів робочих матеріалів. Матеріал стійкий до зношування, легко очищується і підходить для багаторазового використання. Завдяки універсальному розміру 80 × 145 см чохол підходить для більшості легкових автомобілів та швидко встановлюється на сидіння. М’який внутрішній шар запобігає ковзанню й забезпечує стабільне утримання під час роботи.

  • Надійний багаторазовий захист сидіння
  • Міцний та легкий нейлон
  • Стійкість до вологи та забруднень
  • Легке очищення та догляд
  • Універсальний розмір 80 × 145 см
  • Підходить для більшості легкових автомобілів
Можна мити при 30 °C
Матеріал Нейлон
Колір Сірий
Розмір 80 x 145 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Багаторазовий захисний чохол на сидіння призначений для збереження чистоти салону під час сервісних робіт, технічного обслуговування або діагностики
Виготовлений із міцного нейлону, чохол надійно закриває поверхню сидіння та захищає її від забруднень, пилу, вологи та слідів робочих матеріалів. Матеріал стійкий до зношування, легко очищується і підходить для багаторазового використання. Завдяки універсальному розміру 80 × 145 см чохол підходить для більшості легкових автомобілів та швидко встановлюється на сидіння. М’який внутрішній шар запобігає ковзанню й забезпечує стабільне утримання під час роботи.

  • Надійний багаторазовий захист сидіння
  • Міцний та легкий нейлон
  • Стійкість до вологи та забруднень
  • Легке очищення та догляд
  • Універсальний розмір 80 × 145 см
  • Підходить для більшості легкових автомобілів
Характеристики arrow_down
Можна мити при 30 °C
Матеріал Нейлон
Колір Сірий
Розмір 80 x 145 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2400 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити