Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 1 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 2 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 3 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 4 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 5 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 6 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 1 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 2 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 3 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 4 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 5 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra
Фото - 6 - Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra (071425950)

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою з двох сторін 6шт Zebra Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБ.С-ТРЕЩ.-6ін ZEBRA
Номер товару 071425950
В наявності
Ціна:
5140.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

6 предм. Набір інноваційних гайкових ключів із храповим механізмом на відкритій та накидній частинах

  • Привідна частина: Удосконалена дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV®, відкрита частина з тріскачкою
  • Стандарт: макс. крутний момент відповідає DIN 899
  • Геометрія: Пряма накидна частина, положення зіва 15°
  • Для зміни напряму обертання достатньо просто повернути ключ.
  • Особливо вузьке виконання для роботи в обмеженому просторі
  • Прецизійний кільцевий сердечник для плавного та безпечного руху
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Основна поверхня корпусу: хромована, матова сатинована.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Кількість зубців 72 шт.
Область застосування Розроблено для гвинтових з'єднань, наприклад трубок гальмівної системи, паливопроводів, систем кондиціонування повітря, гідравлічних систем

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

6 предм. Набір інноваційних гайкових ключів із храповим механізмом на відкритій та накидній частинах

  • Привідна частина: Удосконалена дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV®, відкрита частина з тріскачкою
  • Стандарт: макс. крутний момент відповідає DIN 899
  • Геометрія: Пряма накидна частина, положення зіва 15°
  • Для зміни напряму обертання достатньо просто повернути ключ.
  • Особливо вузьке виконання для роботи в обмеженому просторі
  • Прецизійний кільцевий сердечник для плавного та безпечного руху
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Основна поверхня корпусу: хромована, матова сатинована.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Кількість зубців 72 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування Розроблено для гвинтових з'єднань, наприклад трубок гальмівної системи, паливопроводів, систем кондиціонування повітря, гідравлічних систем
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
384 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити