Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml
Фото - 1 - Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml
Фото - 2 - Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml
Фото - 3 - Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml
Фото - 4 - Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml
Фото - 1 - Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml
Фото - 2 - Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml
Фото - 3 - Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml
Фото - 4 - Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml

Клей універсальний MULTI FIBERBOND, 310 ml (0893100115)

Мультиволоконний структурний клей, 310 мл
Номер товару 0893100115
Немає в наявності
Ціна:
781.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Прозорий, універсальний і високоміцний поліуретановий клей зі скловолокнистим армуванням і чудовою адгезією

Армований скловолокном
  • Високоміцний клей
  • Завдяки використанню скловолокнистого армування досягається чудова адгезійна міцність навіть при склеюванні деталей, що піддаються значним навантаженням
  • Висока ударостійкість з'єднання завдяки армуючим волокнам

Універсальне застосування та адгезія до широкого спектру матеріалів
  • Сумісний з натуральним каменем
  • Тонке, прозоре клейове з'єднання
  • Напівжорсткий клей з низькою піноутворювальною здатністю
  • Можливість подальшого порошкового фарбування (30 хвилин /+200 °C)

Швидко твердне
  • Швидкий час реакції з високою початковою міцністю приблизно через 20 хвилин
  • Дозволяє швидко продовжувати роботу

Перевірені клейові властивості
  • Випробувана водостійкість рівня D4 відповідно до EN 204
  • Термостійкість відповідно до EN 14257 (WATT 91)

Пастоподібний тиксотропний клей (не капає)
Можна шліфувати та фарбувати
Стійкий до атмосферних впливів та старіння
Не містить силікону та розчинників

Підтвердження ефективності
Випробування на навантаження групи D4 відповідно до DIN EN 204, проведене ift Rosenheim.
Випробування на термостійкість відповідно до DIN EN 14257 (WATT 91), проведене ift Rosenheim.
Французький клас викидів ЛОС A+

Примітки
  • В'язкість клеїв 1C-PUR при обробці за температури +15 °C приблизно вдвічі вища, ніж при використанні за температури +25 °C.
  • Сонячне світло змінює колір клею, але не впливає на його адгезійну міцність!
  • Склеювання алюмінію, міді, латуні: тільки на хімічно попередньо оброблених або покритих поверхнях: ці матеріали не можна надовго склеїти без відповідної попередньої обробки склеюваних поверхонь.
  • Деталі з порошковим покриттям завжди слід очищати за допомогою очищувача; порошкові покриття з компонентами PTFE не можна надійно склеїти без попередньої обробки (наприклад, плазмовим процесом).
  • Сила пресування: ≥ 0,015 Н/мм² для склеювання поверхонь і ≥ 1 Н/мм² для склеювання масиву дерева з масивом дерева
  • Для товщини зазору склеювання ≥ 2,0 мм час склеювання, пресування та затвердіння значно довший, товщина зазору склеювання ≥ 3 мм неможлива.
  • Якщо очікується вплив вологи, зазори/поверхні склеювання також повинні бути герметизовані/захищені відповідним герметиком!
  • При склеюванні металів з поглинаючими матеріалами (наприклад, деревом, будівельними матеріалами тощо) волога може повільно транспортуватися через зазор склеювання поглинаючим матеріалом на металеву поверхню, де вона може спричинити корозійне пошкодження металу. Тому металева поверхня склеювання повинна мати відповідний захист від корозії, наприклад, фарбу або порошкове покриття!
  • При склеюванні різних матеріалів (з різними властивостями розширення) розміри зазору для склеювання повинні бути адаптовані відповідно до довгострокової поведінки.
  • Склеєні деталі не слід покривати до повного затвердіння клею; якщо їх покрити занадто рано, не можна виключити утворення бульбашок у покритті.
  • Оцинковані листи завжди слід захищати від постійного впливу вологи. Щоб запобігти утворенню «білої іржі», необхідно не допускати контакту вологи з поверхнею склеювання.
  • При виробництві та обробці нержавіючої сталі використовуються допоміжні матеріали, такі як віск, олії тощо. Зазвичай ці матеріали не можна просто витерти. Доведено, що після очищення розчинниками, шліфування або (ще краще) піскоструминної обробки поверхні, а потім повторного очищення розчинниками, можна досягти значно кращих результатів склеювання.
  • Склеювання модрини: Клеї 1C-PUR ніколи не можна використовувати для склеювання поверхонь модрини на відкритих майданчиках. Речовина «арабіногалактан», яка міститься в деревині або утворюється в ній, значно послаблює міцність склеювання! З клеями PVAC та EPOXI проблем виявлено не було.
  • При склеюванні масиву деревини клей бажано наносити на обидві поверхні, що склеюються.
  • Для склеювання масиву деревини на відкритому повітрі слід провести відповідні випробування, щоб визначити оптимальне постійне зчеплення залежно від виду деревини, інтенсивності погодних умов, захисту поверхні та геометрії зазору між поверхнями, що склеюються.
  • Клей слабо піниться, тому добре підходить для використання на злегка нерівних поверхнях. Час пресування необхідно регулювати відповідно до товщини клеєного з'єднання.
  • На час утворення плівки та з'єднання, а також на необхідний час пресування та обробки впливають такі критерії, як матеріал, температура, кількість нанесеного клею та вологість повітря. Тому їх можна точно визначити лише за допомогою незалежних випробувань. Виконавець робіт повинен враховувати відповідні запаси міцності для зазначених еталонних значень.


Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях та нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування
Вміст 310 мл
Температура монтажу, мін./макс. 7 ­ 35 °C
Кінцева міцність, макс. 7 д
Тип упаковки Балон
Не містить ізоціанат Ні
Хімічна основа Поліуретан
Колір Прозорий жовтуватий
Не містить ПВХ Так
Не містить ЛОС Так
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Густина / умови 1,14 г/см³ / за 20°C, EN 542
Кількість застосування мін./макс./ умови 150-200 г/м² / у залежності від матеріалу основи
Час утворення вологої поверхневої плівки, мін./ умови 3 хв/ за температури 20 °C і відносної вологості 50 %
Час утворення сухої поверхневої плівки, мін./ умови 7 хв/ за температури 20 °C і відносної вологості 50 %
Мінімальна функціональна міцність / умови 20 хв/ за температури 20 °C і відносної вологості 50 %
Швидкість повного затвердіння / умови 1 мм/день / Залежно від щільності основи
Термостійкість, мін./макс. від -30 до +110 °C
Короткочасна термостійкість, макс. / умови 200 °C / короткочасно, макс. 30 хв
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 12,8 Н/мм²
Міцність на розтягнення та зрушення, умови відповідно до DIN EN 204
Короткострокова стійкість до впливу Розбавлені кислоти, Розбавлені луги, Розчинники
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 місяці / прохолодне та сухе місце зберігання, без впливу сонячного світла, від 15°C до 25°C, у щільно закритій оригінальній тарі
Область застосування
Склеювання з'єднань врівень при виготовленні дерев'яних вікон, склеювання кутових кронштейнів при спорудженні алюмінієвих вікон і дверей, склеювання з'єднань плит для дерев'яних зовнішніх дверей, зовнішніх панелей дверей, сходових ступенів, поручнів, склеювання сендвіч-панелей і круглих арок, кухонних робітників поверхонь, обробка природного каменю, підвіконь і плінтусів. Ідеально підходить для склеювання перекладин. Для склеювання дерева, металу, пофарбованого алюмінію, жорсткого ПВХ, бетону, природного і штучного каменю, ламінованих матеріалів, кераміки, твердого пінопласту з фенольної смоли і поліуретану
Інструкції
Поверхня, що склеюється підкладки необхідно висушити і очистити від пилу і жиру. Видаліть будь-які залишки розділового складу. Залежно від матеріалу і якості поверхонь, що склеюються поверхні обробляють, шліфують, чистять і наносять невелику кількість клею. У деяких випадках рекомендується покривати поверхні, що склеюються праймером. мультиволоконной клей наноситься на одну з склеюваних деталей у вигляді валика або наноситься на всю поверхню за допомогою шпателя. Даний клей вологостійкий, тобто при склеюванні непоглощающіх або дуже сухих матеріалів нанесений клей слід окропити водою для досягнення повного затвердіння. Склеювання деталей відбувається протягом часу формування плівки (не більше 3 хвилин після зволоження), при необхідності їх слід стиснути, щоб отримати робочу міцність. Наноситься кількість - приблизно 200 г / м² в залежності від матеріалу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Прозорий, універсальний і високоміцний поліуретановий клей зі скловолокнистим армуванням і чудовою адгезією

Армований скловолокном
  • Високоміцний клей
  • Завдяки використанню скловолокнистого армування досягається чудова адгезійна міцність навіть при склеюванні деталей, що піддаються значним навантаженням
  • Висока ударостійкість з'єднання завдяки армуючим волокнам

Універсальне застосування та адгезія до широкого спектру матеріалів
  • Сумісний з натуральним каменем
  • Тонке, прозоре клейове з'єднання
  • Напівжорсткий клей з низькою піноутворювальною здатністю
  • Можливість подальшого порошкового фарбування (30 хвилин /+200 °C)

Швидко твердне
  • Швидкий час реакції з високою початковою міцністю приблизно через 20 хвилин
  • Дозволяє швидко продовжувати роботу

Перевірені клейові властивості
  • Випробувана водостійкість рівня D4 відповідно до EN 204
  • Термостійкість відповідно до EN 14257 (WATT 91)

Пастоподібний тиксотропний клей (не капає)
Можна шліфувати та фарбувати
Стійкий до атмосферних впливів та старіння
Не містить силікону та розчинників

Підтвердження ефективності
Випробування на навантаження групи D4 відповідно до DIN EN 204, проведене ift Rosenheim.
Випробування на термостійкість відповідно до DIN EN 14257 (WATT 91), проведене ift Rosenheim.
Французький клас викидів ЛОС A+

Примітки
  • В'язкість клеїв 1C-PUR при обробці за температури +15 °C приблизно вдвічі вища, ніж при використанні за температури +25 °C.
  • Сонячне світло змінює колір клею, але не впливає на його адгезійну міцність!
  • Склеювання алюмінію, міді, латуні: тільки на хімічно попередньо оброблених або покритих поверхнях: ці матеріали не можна надовго склеїти без відповідної попередньої обробки склеюваних поверхонь.
  • Деталі з порошковим покриттям завжди слід очищати за допомогою очищувача; порошкові покриття з компонентами PTFE не можна надійно склеїти без попередньої обробки (наприклад, плазмовим процесом).
  • Сила пресування: ≥ 0,015 Н/мм² для склеювання поверхонь і ≥ 1 Н/мм² для склеювання масиву дерева з масивом дерева
  • Для товщини зазору склеювання ≥ 2,0 мм час склеювання, пресування та затвердіння значно довший, товщина зазору склеювання ≥ 3 мм неможлива.
  • Якщо очікується вплив вологи, зазори/поверхні склеювання також повинні бути герметизовані/захищені відповідним герметиком!
  • При склеюванні металів з поглинаючими матеріалами (наприклад, деревом, будівельними матеріалами тощо) волога може повільно транспортуватися через зазор склеювання поглинаючим матеріалом на металеву поверхню, де вона може спричинити корозійне пошкодження металу. Тому металева поверхня склеювання повинна мати відповідний захист від корозії, наприклад, фарбу або порошкове покриття!
  • При склеюванні різних матеріалів (з різними властивостями розширення) розміри зазору для склеювання повинні бути адаптовані відповідно до довгострокової поведінки.
  • Склеєні деталі не слід покривати до повного затвердіння клею; якщо їх покрити занадто рано, не можна виключити утворення бульбашок у покритті.
  • Оцинковані листи завжди слід захищати від постійного впливу вологи. Щоб запобігти утворенню «білої іржі», необхідно не допускати контакту вологи з поверхнею склеювання.
  • При виробництві та обробці нержавіючої сталі використовуються допоміжні матеріали, такі як віск, олії тощо. Зазвичай ці матеріали не можна просто витерти. Доведено, що після очищення розчинниками, шліфування або (ще краще) піскоструминної обробки поверхні, а потім повторного очищення розчинниками, можна досягти значно кращих результатів склеювання.
  • Склеювання модрини: Клеї 1C-PUR ніколи не можна використовувати для склеювання поверхонь модрини на відкритих майданчиках. Речовина «арабіногалактан», яка міститься в деревині або утворюється в ній, значно послаблює міцність склеювання! З клеями PVAC та EPOXI проблем виявлено не було.
  • При склеюванні масиву деревини клей бажано наносити на обидві поверхні, що склеюються.
  • Для склеювання масиву деревини на відкритому повітрі слід провести відповідні випробування, щоб визначити оптимальне постійне зчеплення залежно від виду деревини, інтенсивності погодних умов, захисту поверхні та геометрії зазору між поверхнями, що склеюються.
  • Клей слабо піниться, тому добре підходить для використання на злегка нерівних поверхнях. Час пресування необхідно регулювати відповідно до товщини клеєного з'єднання.
  • На час утворення плівки та з'єднання, а також на необхідний час пресування та обробки впливають такі критерії, як матеріал, температура, кількість нанесеного клею та вологість повітря. Тому їх можна точно визначити лише за допомогою незалежних випробувань. Виконавець робіт повинен враховувати відповідні запаси міцності для зазначених еталонних значень.


Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях та нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування
Характеристики arrow_down
Вміст 310 мл
Температура монтажу, мін./макс. 7 ­ 35 °C
Кінцева міцність, макс. 7 д
Тип упаковки Балон
Не містить ізоціанат Ні
Хімічна основа Поліуретан
Колір Прозорий жовтуватий
Не містить ПВХ Так
Не містить ЛОС Так
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Густина / умови 1,14 г/см³ / за 20°C, EN 542
Кількість застосування мін./макс./ умови 150-200 г/м² / у залежності від матеріалу основи
Час утворення вологої поверхневої плівки, мін./ умови 3 хв/ за температури 20 °C і відносної вологості 50 %
Час утворення сухої поверхневої плівки, мін./ умови 7 хв/ за температури 20 °C і відносної вологості 50 %
Мінімальна функціональна міцність / умови 20 хв/ за температури 20 °C і відносної вологості 50 %
Швидкість повного затвердіння / умови 1 мм/день / Залежно від щільності основи
Термостійкість, мін./макс. від -30 до +110 °C
Короткочасна термостійкість, макс. / умови 200 °C / короткочасно, макс. 30 хв
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 12,8 Н/мм²
Міцність на розтягнення та зрушення, умови відповідно до DIN EN 204
Короткострокова стійкість до впливу Розбавлені кислоти, Розбавлені луги, Розчинники
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 місяці / прохолодне та сухе місце зберігання, без впливу сонячного світла, від 15°C до 25°C, у щільно закритій оригінальній тарі
Застосування arrow_down
Область застосування
Склеювання з'єднань врівень при виготовленні дерев'яних вікон, склеювання кутових кронштейнів при спорудженні алюмінієвих вікон і дверей, склеювання з'єднань плит для дерев'яних зовнішніх дверей, зовнішніх панелей дверей, сходових ступенів, поручнів, склеювання сендвіч-панелей і круглих арок, кухонних робітників поверхонь, обробка природного каменю, підвіконь і плінтусів. Ідеально підходить для склеювання перекладин. Для склеювання дерева, металу, пофарбованого алюмінію, жорсткого ПВХ, бетону, природного і штучного каменю, ламінованих матеріалів, кераміки, твердого пінопласту з фенольної смоли і поліуретану
Інструкції
Поверхня, що склеюється підкладки необхідно висушити і очистити від пилу і жиру. Видаліть будь-які залишки розділового складу. Залежно від матеріалу і якості поверхонь, що склеюються поверхні обробляють, шліфують, чистять і наносять невелику кількість клею. У деяких випадках рекомендується покривати поверхні, що склеюються праймером. мультиволоконной клей наноситься на одну з склеюваних деталей у вигляді валика або наноситься на всю поверхню за допомогою шпателя. Даний клей вологостійкий, тобто при склеюванні непоглощающіх або дуже сухих матеріалів нанесений клей слід окропити водою для досягнення повного затвердіння. Склеювання деталей відбувається протягом часу формування плівки (не більше 3 хвилин після зволоження), при необхідності їх слід стиснути, щоб отримати робочу міцність. Наноситься кількість - приблизно 200 г / м² в залежності від матеріалу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
495 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення