Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Фото - 2 - Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Фото - 2 - Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт

Набір торцевих головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт (096513023)

Набір головок торцевих MULTI, 1/2", 23 шт., ZEBRA -арт. 096513 023
Номер товару 096513023
В наявності
Ціна:
7500 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

23 шт. Один інструмент для будь-яких робіт: Мультиголовка для 5 різних приводів.

  • Постачається у металевому футлярі з високоякісним ложементом із піноматеріалу з фіксуючим ефектом
  • Універсальний профіль підходить для п'яти найпоширеніших головок гвинта
  • Шестигранна метрична, чотиригранна метрична, дванадцятигранна метрична, шестигранна дюймова, головка TX
  • Один набір для будь-яких застосувань
  • Високоякісні мультиголовки відрізняються тривалим терміном служби
  • Поверхня: хромована, полірована
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 дюйма
  • Накидна частина: дванадцятигранник, універсальний профіль
  • Версія: коротка
Комплектація 19 головок 1/2 дюйми, короткі, розміри 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 1 тріскачка 1/2 дюйми, 2 подовжувачі 1/2 дюйми, 125 мм, 250 мм, 1 карданний шарнір 1/2 дюйми.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 23 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

23 шт. Один інструмент для будь-яких робіт: Мультиголовка для 5 різних приводів.

  • Постачається у металевому футлярі з високоякісним ложементом із піноматеріалу з фіксуючим ефектом
  • Універсальний профіль підходить для п'яти найпоширеніших головок гвинта
  • Шестигранна метрична, чотиригранна метрична, дванадцятигранна метрична, шестигранна дюймова, головка TX
  • Один набір для будь-яких застосувань
  • Високоякісні мультиголовки відрізняються тривалим терміном служби
  • Поверхня: хромована, полірована
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 дюйма
  • Накидна частина: дванадцятигранник, універсальний профіль
  • Версія: коротка
Комплектація 19 головок 1/2 дюйми, короткі, розміри 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 1 тріскачка 1/2 дюйми, 2 подовжувачі 1/2 дюйми, 125 мм, 250 мм, 1 карданний шарнір 1/2 дюйми.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 23 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті