Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Фото - 2 - Набор торцевых головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт
Фото - 2 - Набор торцевых головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт

Набор торцевых головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт (096513023)

Набор торцевых головок Wurth MULTI проф 1/2" 23 шт Н-Р-ГОЛОВОК-1/2ZO-MULTI-23ПР ZEBRA
Номер товара 096513023
В наличии
Цена:
7500 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

23 шт. Один инструмент для любых работ: Мультиголовка для 5 разных приводов.

  • Поставляется в металлическом футляре с высококачественным ложементом из пеноматериала с фиксирующим эффектом
  • Универсальный профиль подходит для пяти самых распространенных головок винта
  • Шестигранная метрическая, четырехгранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, головка TX
  • Один набор для любых приложений
  • Высококачественные мультиголовки отличаются длительным сроком службы
  • Поверхность: хромированная, полированная
  • Привод: внутренний квадрат 1/2 дюйма
  • Накидная часть: двенадцатигранник, универсальный профиль
  • Версия: короткая
Комплектация 19 головок 1/2 дюйма, короткие, размеры 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 1/2 дюйма, 2 удлинителя 1/2 дюйма, 125 мм, 250 мм, 1 карданный шарнир 1/2 дюйма.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 23 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

23 шт. Один инструмент для любых работ: Мультиголовка для 5 разных приводов.

  • Поставляется в металлическом футляре с высококачественным ложементом из пеноматериала с фиксирующим эффектом
  • Универсальный профиль подходит для пяти самых распространенных головок винта
  • Шестигранная метрическая, четырехгранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, головка TX
  • Один набор для любых приложений
  • Высококачественные мультиголовки отличаются длительным сроком службы
  • Поверхность: хромированная, полированная
  • Привод: внутренний квадрат 1/2 дюйма
  • Накидная часть: двенадцатигранник, универсальный профиль
  • Версия: короткая
Комплектация 19 головок 1/2 дюйма, короткие, размеры 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 1/2 дюйма, 2 удлинителя 1/2 дюйма, 125 мм, 250 мм, 1 карданный шарнир 1/2 дюйма.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 23 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
449.88 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
339 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
156.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить