Металодетектована кабельна стяжка з металевим фіксатором
Металодетектована кабельна стяжка з металевим фіксатором
Металодетектована кабельна стяжка з металевим фіксатором (0502520360)
Металодетектована кабельна стяжка з металевим фіксатором
4,8X360MM
Номер товару 0502520360
Немає в наявності
Ціна:
80.16 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Відновлення за допомогою пристроїв виявлення, таких як металеві детектори, рентгенівські прилади або візуальні системи виявлення
Надійна забарвлення
Запобігає забруднення, спричинене кабельними стяжками / залишками кабельних стяжок в процесі виготовлення
Сприяє реалізації директиви HACCP EC
Незначні вм'ятини на внутрішній стороні стяжки
Забезпечує надійну посадку кабельної стяжки на кабельних джгутах, навіть при вібрації.
Вигнутий кінець стяжки (для версії з металевим фіксатором)
Швидка і проста нарізкарізьблення в голівці кабельної стяжки
Не містить галогену
Робоча температура:
від -40 ° C до 85 ° C
Примітка
HACCP = Аналіз ризиків і критичних контрольних точок
Система, яка визначає специфічні ризики і вживає заходів обережності, щоб контролювати їх для зниження ризику випуску бракованої продукції та послуг. Ця система використовується в усіх ситуаціях випуску харчових продуктів.
| Сила розтягування, макс. | 220 Н |
| Діаметр пучка, мін./макс. (Ø) | 3,5-102 мм |
| Довжина (L) | 360 мм |
| Ширина стрічки (B) | 4,8 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Виконання | Металева засувка |
| Колір | Синій |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Матеріал | PA 6.6 - поліамід |
Область застосування
Виробництво продуктів харчування і напоїв, виробництво кормів для домашніх тварин, фармацевтична промисловість, хімічна промисловість, виробництво шин і надувних подушок безпеки, а також інші галузі, чутливі до забруднень, в яких використовуються пристрої виявлення.
Інформація про продукт
Опис
Відновлення за допомогою пристроїв виявлення, таких як металеві детектори, рентгенівські прилади або візуальні системи виявлення
Надійна забарвлення
Запобігає забруднення, спричинене кабельними стяжками / залишками кабельних стяжок в процесі виготовлення
Сприяє реалізації директиви HACCP EC
Незначні вм'ятини на внутрішній стороні стяжки
Забезпечує надійну посадку кабельної стяжки на кабельних джгутах, навіть при вібрації.
Вигнутий кінець стяжки (для версії з металевим фіксатором)
Швидка і проста нарізкарізьблення в голівці кабельної стяжки
Не містить галогену
Робоча температура:
від -40 ° C до 85 ° C
Примітка
HACCP = Аналіз ризиків і критичних контрольних точок
Система, яка визначає специфічні ризики і вживає заходів обережності, щоб контролювати їх для зниження ризику випуску бракованої продукції та послуг. Ця система використовується в усіх ситуаціях випуску харчових продуктів.
Характеристики
| Сила розтягування, макс. | 220 Н |
| Діаметр пучка, мін./макс. (Ø) | 3,5-102 мм |
| Довжина (L) | 360 мм |
| Ширина стрічки (B) | 4,8 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Виконання | Металева засувка |
| Колір | Синій |
| Не містить галогенів | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Матеріал | PA 6.6 - поліамід |
Застосування
Область застосування
Виробництво продуктів харчування і напоїв, виробництво кормів для домашніх тварин, фармацевтична промисловість, хімічна промисловість, виробництво шин і надувних подушок безпеки, а також інші галузі, чутливі до забруднень, в яких використовуються пристрої виявлення.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.