Мастило WGF 130, 1000 g
Мастило WGF 130, 1000 g
Мастило WGF 130, 1000 g (0893530)
Високоефективне літієве мильне мастило WGF 130 1000 г
Номер товару 0893530
В наявності
Ціна:
1369.92 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоефективне мастило для змащування.
- Литієве мильне мастило з дисульфідом молібдену (MoS2).
- При високих навантаженнях формується тверда мастильна плівка на рухомих поверхнях
- Значно покращує роботу механізмів
- Гарантує додаткове змащення
- Зменшує тертя, запобігає передчасному зносу
- Збільшує період змащування
- Захищає від корозії
- Вологостійке
- Термостійкість від -30 ° C до + 130 ° C, короткочасно до + 150 ° C
| Густина | 1 г/см³ |
| Вміст | 1 л |
| Вага вмісту | 1000 г |
| Макс. термостійкість | 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 150 °C |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 150 °C |
| Точка краплепадіння, мін. | 180 °C |
| Водостійкість | 1-90 |
| Клас NLGI | 2 |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 280 сСт |
| Мін. термостійкість | -30 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Пенетрація після стиснення | Від 265 до 295 |
| Водостійкість, умови | відповідно до DIN 51807-1 |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Стійкість до впливу | Вода |
| Хімічна основа | Гідроксистеарат літію 12 |
| Запах/аромат | Масло |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Сфера застосування:
Високоефективне мастило можна використовувати для змащування підшипників кочення будь-яких типів, направляючих, шарнірів, шпиндельних валів, ходових гвинтів і для підшипників, що витримують високі динамічні навантаження
Інструкції
Очистіть і знежирте деталі, що підлягають змащенню. Потім нанесіть шар мастила необхідної товщини.
Високоефективне мастило можна використовувати для змащування підшипників кочення будь-яких типів, направляючих, шарнірів, шпиндельних валів, ходових гвинтів і для підшипників, що витримують високі динамічні навантаження
Інструкції
Очистіть і знежирте деталі, що підлягають змащенню. Потім нанесіть шар мастила необхідної товщини.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Високоефективне мастило для змащування.
- Литієве мильне мастило з дисульфідом молібдену (MoS2).
- При високих навантаженнях формується тверда мастильна плівка на рухомих поверхнях
- Значно покращує роботу механізмів
- Гарантує додаткове змащення
- Зменшує тертя, запобігає передчасному зносу
- Збільшує період змащування
- Захищає від корозії
- Вологостійке
- Термостійкість від -30 ° C до + 130 ° C, короткочасно до + 150 ° C
Характеристики
| Густина | 1 г/см³ |
| Вміст | 1 л |
| Вага вмісту | 1000 г |
| Макс. термостійкість | 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 150 °C |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 150 °C |
| Точка краплепадіння, мін. | 180 °C |
| Водостійкість | 1-90 |
| Клас NLGI | 2 |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 280 сСт |
| Мін. термостійкість | -30 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Пенетрація після стиснення | Від 265 до 295 |
| Водостійкість, умови | відповідно до DIN 51807-1 |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Стійкість до впливу | Вода |
| Хімічна основа | Гідроксистеарат літію 12 |
| Запах/аромат | Масло |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Сфера застосування:
Високоефективне мастило можна використовувати для змащування підшипників кочення будь-яких типів, направляючих, шарнірів, шпиндельних валів, ходових гвинтів і для підшипників, що витримують високі динамічні навантаження
Інструкції
Очистіть і знежирте деталі, що підлягають змащенню. Потім нанесіть шар мастила необхідної товщини.
Високоефективне мастило можна використовувати для змащування підшипників кочення будь-яких типів, направляючих, шарнірів, шпиндельних валів, ходових гвинтів і для підшипників, що витримують високі динамічні навантаження
Інструкції
Очистіть і знежирте деталі, що підлягають змащенню. Потім нанесіть шар мастила необхідної товщини.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893530.pdf
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.