Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Смазка Wurth WGF 130 1000 г
Фото - 1 - Смазка Wurth WGF 130 1000 г

Смазка Wurth WGF 130 1000 г (0893530)

Смазка Wurth WGF 130 1000 г СМАЗКА-КОНСИСТЕНТНАЯ-WGF130-1КГ
Номер товара 0893530
В наличии
Цена:
1369.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокоэффективная консистентная смазка для смазывания
  • Литиевая мыльная смазка с дисульфидом молибдена (MoS2).
  • Образует прочную пленку скольжения из самой смазки под нагрузкой на рабочие поверхности.
  • Значительно улучшает условия на входе.
  • Обеспечивает дополнительную аварийную смазку.
  • Снижает трение и тем самым предотвращает чрезмерный износ.
  • Увеличивает период смазки.
  • Защищает от коррозии.
  • Защита от воды.
  • Термостойкость от -30°C до + 130°C, кратковременно до + 150°C.
Цвет: черный. Консистенция согласно NLGI: 2.
Плотность 1 г/см³
Содержание 1 л
Вес содержимого 1000 гр
Макс. термостойкость 130 °C
Температурный диапазон применения, макс. 150 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 150 °C
Точка каплепадения, мин. 180 °C
Водостойкость 1-90
Класс NLGI 2
Кинематическая вязкость базового масла 280 сСт
Мин. термостойкость -30 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Пенетрация после сжатия От 265 до 295
Водостойкость, условия В соответствии с DIN 51807-1
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Устойчивость к воздействию Вода
Химический состав Гидроксистеарат лития 12
Запах/аромат Масло
Базовое масло Минеральное масло
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Цвет Черный
Область применения
Высокоэффективную смазку можно использовать для смазывания любых подшипников качения и скольжения (например, колесных подшипников), направляющих, соединений, шлицевых валов, шпинделей, а также подшипников, подвергающихся экстремальным поверхностным или ударным нагрузкам.

Инструкции
Очистите и обезжирьте детали, подлежащие смазке. Затем нанесите слой смазки требуемой толщины.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокоэффективная консистентная смазка для смазывания
  • Литиевая мыльная смазка с дисульфидом молибдена (MoS2).
  • Образует прочную пленку скольжения из самой смазки под нагрузкой на рабочие поверхности.
  • Значительно улучшает условия на входе.
  • Обеспечивает дополнительную аварийную смазку.
  • Снижает трение и тем самым предотвращает чрезмерный износ.
  • Увеличивает период смазки.
  • Защищает от коррозии.
  • Защита от воды.
  • Термостойкость от -30°C до + 130°C, кратковременно до + 150°C.
Цвет: черный. Консистенция согласно NLGI: 2.
Характеристики arrow_down
Плотность 1 г/см³
Содержание 1 л
Вес содержимого 1000 гр
Макс. термостойкость 130 °C
Температурный диапазон применения, макс. 150 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 150 °C
Точка каплепадения, мин. 180 °C
Водостойкость 1-90
Класс NLGI 2
Кинематическая вязкость базового масла 280 сСт
Мин. термостойкость -30 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Пенетрация после сжатия От 265 до 295
Водостойкость, условия В соответствии с DIN 51807-1
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Устойчивость к воздействию Вода
Химический состав Гидроксистеарат лития 12
Запах/аромат Масло
Базовое масло Минеральное масло
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Цвет Черный
Применение arrow_down
Область применения
Высокоэффективную смазку можно использовать для смазывания любых подшипников качения и скольжения (например, колесных подшипников), направляющих, соединений, шлицевых валов, шпинделей, а также подшипников, подвергающихся экстремальным поверхностным или ударным нагрузкам.

Инструкции
Очистите и обезжирьте детали, подлежащие смазке. Затем нанесите слой смазки требуемой толщины.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
834.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5500.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить