Маркер-краска
Версии товара Маркер-краска
Техническая информация
| Макс. термостойкость | 1000 °C |
| Ширина линии, мин./макс. | 1-2 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет | Белый |
| Исполнение | Перманентный водостойкий |
| Не содержит силикона | Нет |
| Форма наконечника | Округлый наконечник |
Техническая информация
| Макс. термостойкость | 1000 °C |
| Ширина линии, мин./макс. | 2-4 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет | Белый |
| Исполнение | Перманентный водостойкий |
| Не содержит силикона | Нет |
| Форма наконечника | Округлый наконечник |
Техническая информация
| Ширина линии, мин./макс. | 1-2 мм |
| Макс. термостойкость | 400 °C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Исполнение | Перманентный водостойкий |
| Не содержит силикона | Нет |
| Форма наконечника | Округлый наконечник |
| Цвет | Красный |
Техническая информация
| Ширина линии, мин./макс. | 2-4 мм |
| Макс. термостойкость | 400 °C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Исполнение | Перманентный водостойкий |
| Не содержит силикона | Нет |
| Форма наконечника | Округлый наконечник |
| Цвет | Красный |
Техническая информация
| Ширина линии, мин./макс. | 1-2 мм |
| Макс. термостойкость | 400 °C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Исполнение | Перманентный водостойкий |
| Не содержит силикона | Нет |
| Форма наконечника | Округлый наконечник |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Ширина линии, мин./макс. | 2-4 мм |
| Макс. термостойкость | 400 °C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Исполнение | Перманентный водостойкий |
| Не содержит силикона | Нет |
| Форма наконечника | Округлый наконечник |
| Цвет | Черный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Маркер-краска |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 325.08 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 384 грн |
Маркер-краска Wurth: Точные и Долговечные Маркировки в Большом Стиле
В мире, где детали и информация играют важную роль, точная маркировка - это ключ к успеху. Когда ваши задачи требуют четких и видимых отметок, Маркер-краска Wurth в большом формате приходит на помощь.
Особенности:
-
Большой Размер, Большой Эффект: Маркер-краска Wurth в большом формате создан, чтобы обеспечить максимальную видимость и четкость маркировок. Высокая точность и яркость цвета делают его идеальным для выделения важных деталей и отметок на различных поверхностях.
-
Белый и Черный Цвета: В ассортименте представлены маркеры-краски в классических белом и черном цветах. Эти универсальные цвета подходят для множества задач и видов поверхностей.
-
Долговечность и Стойкость: Маркер-краска Wurth изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает стойкость к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и механических нагрузок. Ваши маркировки будут долговечными и четкими.
-
Удобство Использования: Большой корпус маркера позволяет легко управлять им, даже если у вас большие задачи. Вы сможете создавать как тонкие линии, так и более широкие маркировки в зависимости от ваших потребностей.
Применение:
-
Производство: Маркер-краска Wurth большого размера идеально подходит для маркировки и обозначения на производстве. Он обеспечивает четкость и видимость даже на далеком расстоянии.
-
Строительство: В строительстве точная маркировка играет важную роль. Будь то обозначение деталей, измерения или разметка на стройплощадке, этот маркер станет вашим надежным инструментом.
-
Авторемонт: Если вы занимаетесь авторемонтом, большой маркер-краска пригодится для обозначения дефектов, отметок на автомобиле и других работ.
Маркер-краска Wurth в большом формате - это ваш спутник в мире маркировки и отметок. Выберите надежное решение для четких и долговечных маркировок.
Маркеры-краски Wurth в большом формате - идеальный инструмент для создания ярких, четких и долговечных маркировок во множестве ситуаций.
-
Производство и Монтаж: В производственной среде, где необходимо обозначать детали, продукты или участки на больших поверхностях, маркеры-краски в большом формате делают отметки ярко видимыми даже на далеком расстоянии.
-
Строительство: На стройплощадке маркировки играют ключевую роль. Большие маркеры-краски идеально подходят для разметки фундаментов, стен, трубопроводов и других строительных объектов.
-
Авторемонт: При ремонте автомобиля, маркеры-краски в большом формате помогают обозначить дефекты, регулировки, а также делать маркировки на различных деталях и поверхностях автомобиля.
-
Складские и Логистические Операции: Для маркировки товаров, грузовых контейнеров, паллет и других предметов на складе и в логистических операциях, маркеры-краски облегчают идентификацию и организацию.
-
Арт-проекты и Рекламные Мероприятия: В мире искусства и рекламы большие маркеры-краски используются для создания выдающихся и ярких иллюстраций, баннеров и надписей.
-
Мероприятия и Открытые Площадки: Для маркировки маршрутов, зон безопасности, информационных табличек и ориентиров на мероприятиях на открытом воздухе, маркеры-краски в большом формате обеспечивают высокую видимость.
В целом, маркеры-краски Wurth в большом формате подходят для любых ситуаций, где требуется качественная, яркая и долговечная маркировка на различных поверхностях и в разных областях применения.