Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 1 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 2 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 3 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 4 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 5 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 1 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 2 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 3 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 4 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm
Фото - 5 - Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm

Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm (0967910303)

Маркер перманентный лаковый, белый, 2-4 mm -арт. 0967910303
Номер товара 0967910303
В наличии
Цена:
346.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Все цвета обладают термостойкостью до 400 ° C. Белый цвет остается видимым при температуре до 1000 ° C.
Также для темных и прозрачных поверхностей
Водонепроницаемый и устойчивый к истиранию
Светостойкий и атмосферостойкий после высыхания
Устойчив к изопропиловому спирту, этанолу и моторному маслу
Макс. термостойкость 1000 °C
Ширина линии, мин./макс. 2-4 мм
Материал корпуса Алюминий
Цвет Белый
Исполнение Перманентный водостойкий
Не содержит силикона Нет
Форма наконечника Округлый наконечник
Область применения
Подходит практически для всех материалов и поверхностей, таких как металл, пластмасса, стекло, картон/бумага, дерево, камень, кожа и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Все цвета обладают термостойкостью до 400 ° C. Белый цвет остается видимым при температуре до 1000 ° C.
Также для темных и прозрачных поверхностей
Водонепроницаемый и устойчивый к истиранию
Светостойкий и атмосферостойкий после высыхания
Устойчив к изопропиловому спирту, этанолу и моторному маслу
Характеристики arrow_down
Макс. термостойкость 1000 °C
Ширина линии, мин./макс. 2-4 мм
Материал корпуса Алюминий
Цвет Белый
Исполнение Перманентный водостойкий
Не содержит силикона Нет
Форма наконечника Округлый наконечник
Применение arrow_down
Область применения
Подходит практически для всех материалов и поверхностей, таких как металл, пластмасса, стекло, картон/бумага, дерево, камень, кожа и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
54696 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -30 %
27525.64 грн/шт
19267.94 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1382.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
39750 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить