Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 1 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 2 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 3 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 4 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 5 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 1 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 2 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 3 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 4 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm
Фото - 5 - Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm

Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm (0967910302)

Маркер перманентный лаковый, красный, 2-4 mm -арт. 0967910302
Номер товара 0967910302
В наличии
Цена:
354 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Все цвета обладают термостойкостью до 400 ° C. Белый цвет остается видимым при температуре до 1000 ° C.
Также для темных и прозрачных поверхностей
Водонепроницаемый и устойчивый к истиранию
Светостойкий и атмосферостойкий после высыхания
Устойчив к изопропиловому спирту, этанолу и моторному маслу
Ширина линии, мин./макс. 2-4 мм
Макс. термостойкость 400 °C
Материал корпуса Алюминий
Исполнение Перманентный водостойкий
Не содержит силикона Нет
Форма наконечника Округлый наконечник
Цвет Красный
Область применения
Подходит практически для всех материалов и поверхностей, таких как металл, пластмасса, стекло, картон/бумага, дерево, камень, кожа и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Все цвета обладают термостойкостью до 400 ° C. Белый цвет остается видимым при температуре до 1000 ° C.
Также для темных и прозрачных поверхностей
Водонепроницаемый и устойчивый к истиранию
Светостойкий и атмосферостойкий после высыхания
Устойчив к изопропиловому спирту, этанолу и моторному маслу
Характеристики arrow_down
Ширина линии, мин./макс. 2-4 мм
Макс. термостойкость 400 °C
Материал корпуса Алюминий
Исполнение Перманентный водостойкий
Не содержит силикона Нет
Форма наконечника Округлый наконечник
Цвет Красный
Применение arrow_down
Область применения
Подходит практически для всех материалов и поверхностей, таких как металл, пластмасса, стекло, картон/бумага, дерево, камень, кожа и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4380 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
27525.64 грн/шт
19267.94 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1382.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
39750 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить