Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Фото - 1 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 2 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 3 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 4 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 5 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 1 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Фото - 2 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Фото - 3 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Фото - 4 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В
Фото - 5 - Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В

Батарейка лужна кнопкова LR44, 1,5 В (08270813)

Батарейка лужна кнопкова LR44 (A76, AG13), 1,5 В -арт. 082708 13
Номер товару 08270813
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
81.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лужна кнопкова батарейка LR44 для компактних електронних пристроїв

Алкалінова марганцева батарейка 1,5 В для живлення малогабаритних електронних пристроїв і вимірювального обладнання.

Тривалий строк зберігання

Низький рівень саморозряду забезпечує строк зберігання до 3 років.

Стабільне живлення

Підходить для пристроїв із постійним низьким або помірним енергоспоживанням.

Широка сумісність

Може використовуватися в різних електронних пристроях, для яких передбачено застосування батарейок типу LR44.

Примітка

Батарейка не призначена для повторного заряджання.

Номінальна напруга 1,5 В/пост.струму
Діаметр x висота 11,6 x 5,4 мм
Діаметр 11,6 мм
Висота 5,4 мм
Тип акумулятора / батареї AlMn
Позначення IEC для кнопкових елементів живлення SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76

Застосування

  • Автомобільні ключі та брелоки
  • Пульти дистанційного керування
  • Штангенциркулі та інший вимірювальний інструмент
  • Цифрові мультиметри
  • Крокоміри та лічильники калорій
  • Секундоміри
  • Пульсометри
  • Електронні термометри
  • Електронні ваги
  • Годинники
  • Лазерні указки
  • Іграшки та портативні електронні пристрої

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лужна кнопкова батарейка LR44 для компактних електронних пристроїв

Алкалінова марганцева батарейка 1,5 В для живлення малогабаритних електронних пристроїв і вимірювального обладнання.

Тривалий строк зберігання

Низький рівень саморозряду забезпечує строк зберігання до 3 років.

Стабільне живлення

Підходить для пристроїв із постійним низьким або помірним енергоспоживанням.

Широка сумісність

Може використовуватися в різних електронних пристроях, для яких передбачено застосування батарейок типу LR44.

Примітка

Батарейка не призначена для повторного заряджання.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 1,5 В/пост.струму
Діаметр x висота 11,6 x 5,4 мм
Діаметр 11,6 мм
Висота 5,4 мм
Тип акумулятора / батареї AlMn
Позначення IEC для кнопкових елементів живлення SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76
Застосування arrow_down

Застосування

  • Автомобільні ключі та брелоки
  • Пульти дистанційного керування
  • Штангенциркулі та інший вимірювальний інструмент
  • Цифрові мультиметри
  • Крокоміри та лічильники калорій
  • Секундоміри
  • Пульсометри
  • Електронні термометри
  • Електронні ваги
  • Годинники
  • Лазерні указки
  • Іграшки та портативні електронні пристрої
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!