Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Фото - 1 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 2 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 3 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 4 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 5 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Новинка
Фото - 1 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Фото - 2 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Фото - 3 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Фото - 4 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Фото - 5 - Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В

Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В (08270813)

Батарейка щелочная кнопочная LR44, 1,5 В
Номер товара 08270813
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
81.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Щелочная кнопочная батарейка LR44 для компактных электронных устройств

Алканиновая марганцевая батарейка 1,5 В для питания малогабаритных электронных устройств и измерительного оборудования.

Длительный срок хранения

Низкий уровень саморазряда обеспечивает срок хранения до 3 лет.

Стабильное питание

Подходит для устройств с постоянным низким или умеренным энергопотреблением.

Широкая совместимость

Может использоваться в различных электронных устройствах, для которых предусмотрено применение батареек типа LR44.

Примечание

Батарейка не предназначена для повторной зарядки.

Номинальное напряжение 1,5 В/пост.тока
Диаметр x высота 11,6 x 5,4 мм
Диаметр 11,6 мм
Высота 5,4 мм
Тип аккумулятора/батареи AlMn
Обозначение IEC для кнопочных элементов питания SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76
Область применения Автомобильные ключи, калькуляторы, весы, механизмы открывания гаражных дверей

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Щелочная кнопочная батарейка LR44 для компактных электронных устройств

Алканиновая марганцевая батарейка 1,5 В для питания малогабаритных электронных устройств и измерительного оборудования.

Длительный срок хранения

Низкий уровень саморазряда обеспечивает срок хранения до 3 лет.

Стабильное питание

Подходит для устройств с постоянным низким или умеренным энергопотреблением.

Широкая совместимость

Может использоваться в различных электронных устройствах, для которых предусмотрено применение батареек типа LR44.

Примечание

Батарейка не предназначена для повторной зарядки.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 1,5 В/пост.тока
Диаметр x высота 11,6 x 5,4 мм
Диаметр 11,6 мм
Высота 5,4 мм
Тип аккумулятора/батареи AlMn
Обозначение IEC для кнопочных элементов питания SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76
Применение arrow_down
Область применения Автомобильные ключи, калькуляторы, весы, механизмы открывания гаражных дверей
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Новинка
17.76 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить