Ліхтар-прожектор акумуляторний MINI, LED
Ліхтар-прожектор акумуляторний MINI, LED
Ліхтар-прожектор акумуляторний MINI, LED (5981508010)
Ліхтар-прожектор акумуляторний MINI, LED, 10W -арт. 5981508010
Номер товару 5981508010
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
4560 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Маленький, компактний світлодіодний прожектор ідеально підходить для будівельних майданчиків, майстерень, дому, саду, кемпінгу та різноманітних заходів на природі
Гнучкість роботи
Зручний у використанні
Багатоцільове використання
| Потужність | 10 Вт |
| Номінальна напруга | 3,7 В/пост.струму |
| Ємність акумулятора / батареї | 4400 мAгод |
| Час зарядки | 5 год |
| Ударостійкість | IK07 |
| Клас захисту | IP 54 |
| Тип акумулятора / батареї | Літій-полімер |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
| Матеріал | ABS-пластик, Алюміній |
| Світловий потік, мін./мак. | 200 / 1100 лм |
| Тривалість світіння лампи, мін./макс. | 3-10 год |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Маленький, компактний світлодіодний прожектор ідеально підходить для будівельних майданчиків, майстерень, дому, саду, кемпінгу та різноманітних заходів на природі
Гнучкість роботи
Зручний у використанні
Багатоцільове використання
Характеристики
| Потужність | 10 Вт |
| Номінальна напруга | 3,7 В/пост.струму |
| Ємність акумулятора / батареї | 4400 мAгод |
| Час зарядки | 5 год |
| Ударостійкість | IK07 |
| Клас захисту | IP 54 |
| Тип акумулятора / батареї | Літій-полімер |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
| Матеріал | ABS-пластик, Алюміній |
| Світловий потік, мін./мак. | 200 / 1100 лм |
| Тривалість світіння лампи, мін./макс. | 3-10 год |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.