Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 1 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 2 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 3 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 4 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 5 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 6 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 7 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 8 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 9 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 10 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 11 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 12 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 13 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 1 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 2 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 3 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 4 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 5 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 6 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 7 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 8 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 9 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 10 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 11 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 12 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED
Фото - 13 - Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED

Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED (5701501001)

Ліхтар робочий акумуляторний POWERQUAD, LED, 18 V, 4000 lm, M-CUBE -арт. 5701501001
Номер товару 5701501001
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
16200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ліхтар з потужним джерелом світла та змінною акумуляторною системою

  • Безперервне регулювання яскравості (від 5 до 100 %) джерела світла (від 200 до 4000 лм)
  • Змінна акумуляторна система M-CUBE запобігає простоям і часу на заряджання
  • LED-панель із високоефективними SMD‑світлодіодами
  • Опаловий розсіювач формує широкий світловий пучок зі зменшеним засліпленням
  • Регулювання кута світлового пучка в шести положеннях
  • Ударо- та зламостійкий корпус
  • Вироблено в Німеччині
Робоча температура, мін./макс. від -15 до 40 °C
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Температура кольору 5000 K
Ударостійкість IK08
Ступінь захисту IP IP 20
Клас захисту IP з кришкою IP 54
Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
Світловий потік, мін./мак. 200 / 4000 лм
Потужність 28,5 Вт
Ширина x висота x глибина 300 x 320 x 140 мм
Виконання З кришкою акумулятора

Сфера застосування
Для використання в приміщенні та на відкритому повітрі (з опціональним захисним чохлом акумуляторного блоку IP54)

Інструкції
Миготіння світла (перший рівень) та зменшення яскравості до 200 лм (другий рівень) вказують на необхідність заміни акумулятора

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ліхтар з потужним джерелом світла та змінною акумуляторною системою

  • Безперервне регулювання яскравості (від 5 до 100 %) джерела світла (від 200 до 4000 лм)
  • Змінна акумуляторна система M-CUBE запобігає простоям і часу на заряджання
  • LED-панель із високоефективними SMD‑світлодіодами
  • Опаловий розсіювач формує широкий світловий пучок зі зменшеним засліпленням
  • Регулювання кута світлового пучка в шести положеннях
  • Ударо- та зламостійкий корпус
  • Вироблено в Німеччині
Характеристики arrow_down
Робоча температура, мін./макс. від -15 до 40 °C
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Температура кольору 5000 K
Ударостійкість IK08
Ступінь захисту IP IP 20
Клас захисту IP з кришкою IP 54
Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
Світловий потік, мін./мак. 200 / 4000 лм
Потужність 28,5 Вт
Ширина x висота x глибина 300 x 320 x 140 мм
Виконання З кришкою акумулятора
Застосування arrow_down

Сфера застосування
Для використання в приміщенні та на відкритому повітрі (з опціональним захисним чохлом акумуляторного блоку IP54)

Інструкції
Миготіння світла (перший рівень) та зменшення яскравості до 200 лм (другий рівень) вказують на необхідність заміни акумулятора

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3403.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити