Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа з сегментами, що відламуються з кутом 30°, 9 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, що відламуються з кутом 30°, 9 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа з сегментами, що відламуються з кутом 30°, 9 mm

Лезо для ножа з сегментами, що відламуються з кутом 30°, 9 mm (071566074)

Лезо 9 мм з сегментами, що відламуються з кутом 30° Wurth
Номер товару 071566074
В наявності
Ціна:
19.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для особливо точних різів, наприклад, для художників, графіків або дизайнерів

Гострая як бритва ріжуча кромка

  • Гострий кут заточування з кращої сталі надає лезу гостроти леза.

Ідеально підходить для фольги, паперу та тонких матеріалів

Товщина леза 0,4 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина ріжучої кромки 73 мм
Довжина леза 86 мм
Ширина леза 9 мм
Матеріал Вуглецева сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для особливо точних різів, наприклад, для художників, графіків або дизайнерів

Гострая як бритва ріжуча кромка

  • Гострий кут заточування з кращої сталі надає лезу гостроти леза.

Ідеально підходить для фольги, паперу та тонких матеріалів

Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,4 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Довжина ріжучої кромки 73 мм
Довжина леза 86 мм
Ширина леза 9 мм
Матеріал Вуглецева сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -13 %
69 грн/шт
60 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -63.7 %
2.48 грн/шт
0.9 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення