Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезвие с отламывающимися сегментами с углом 30°, 9 mm
Фото - 1 - Лезвие с отламывающимися сегментами с углом 30°, 9 mm
Фото - 1 - Лезвие с отламывающимися сегментами с углом 30°, 9 mm

Лезвие с отламывающимися сегментами с углом 30°, 9 mm (071566074)

Лезвие 9 мм с отламывающимися сегментами с углом 30° Wurth
Номер товара 071566074
В наличии
Цена:
19.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для особо точных резов, например, для художников, графиков или дизайнеров

Острая как бритва режущая кромка

  • Острый угол заточки из лучшей стали придает лезвию остроту лезвия.

Идеально подходит для фольги, бумаги и тонких материалов

Толщина лезвия 0,4 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10
Длина режущей кромки 73 мм
Длина лезвия 86 мм
Ширина лезвия 9 мм
Материал Углеродистая сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для особо точных резов, например, для художников, графиков или дизайнеров

Острая как бритва режущая кромка

  • Острый угол заточки из лучшей стали придает лезвию остроту лезвия.

Идеально подходит для фольги, бумаги и тонких материалов

Характеристики arrow_down
Толщина лезвия 0,4 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10
Длина режущей кромки 73 мм
Длина лезвия 86 мм
Ширина лезвия 9 мм
Материал Углеродистая сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.52 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
420 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
554.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -29.7 %
9.73 грн/шт
6.84 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить