Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфмашина EWS 14-125V CLASSIC
Фото - 1 - Кутова шліфмашина EWS 14-125V CLASSIC
Фото - 1 - Кутова шліфмашина EWS 14-125V CLASSIC

Кутова шліфмашина EWS 14-125V CLASSIC (5717054010)

Кутова шліфмашина EWS 14-125V CLASSIC з регулюванням обертів
Номер товару 5717054010
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужна кутова шліфмашина з регулюванням обертів Комплектація:
  • Кутова шліфмашина EWS 14-125V CLASSIC
  • Додаткова рукоятка
  • Захисний кожух
  • Ключ для зажиму круга
Захист від перевантаження
Подовжує термін служби інструменту
Кнопка блокування шпінделя
Для простої та швидкої зміни кругів
Антивібраційна рукоятка
Для комфортної тривалої роботи з інструментом
  • Блок підтримки постійної швидкості під навантаженням
  • Захист двигуна від пилу
  • Захист від повторного запуску
Вага акумулятора / батареї 1,6 кг
Швидкість холостого ходу 11000 об/хв
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна споживана потужність 1400 Вт
Клас захисту 2
Довжина кабелю 2,5 м
Номінальна напруга 230 В

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужна кутова шліфмашина з регулюванням обертів Комплектація:
  • Кутова шліфмашина EWS 14-125V CLASSIC
  • Додаткова рукоятка
  • Захисний кожух
  • Ключ для зажиму круга
Захист від перевантаження
Подовжує термін служби інструменту
Кнопка блокування шпінделя
Для простої та швидкої зміни кругів
Антивібраційна рукоятка
Для комфортної тривалої роботи з інструментом
  • Блок підтримки постійної швидкості під навантаженням
  • Захист двигуна від пилу
  • Захист від повторного запуску
Характеристики arrow_down
Вага акумулятора / батареї 1,6 кг
Швидкість холостого ходу 11000 об/хв
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна споживана потужність 1400 Вт
Клас захисту 2
Довжина кабелю 2,5 м
Номінальна напруга 230 В
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
38.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
162.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
48.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення