Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Угловая шлифмашина EWS 14-125V CLASSIC
Фото - 1 - Угловая шлифмашина EWS 14-125V CLASSIC
Фото - 1 - Угловая шлифмашина EWS 14-125V CLASSIC

Угловая шлифмашина EWS 14-125V CLASSIC (5717054010)

Угловая шлифмашина EWS 14-125V CLASSIC с регулировкой оборотов
Номер товара 5717054010
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мощная угловая шлифмашина с регулировкой оборотов Комплектация:
  • Угловая шлифмашина EWS 14-125V CLASSIC
  • Дополнительная рукоятка
  • Защитный кожух
  • Ключ для зажима круга
Защита от перегрузки
Удлиняет срок службы инструмента
Кнопка блокировки шпинделя
Для простой и быстрой смены кругов
Антивибрационная рукоятка
Для комфортной продолжительной работы с инструментом
  • Блок поддержания постоянной скорости под нагрузкой
  • Защита двигателя от пыли
  • Защита от повторного запуска
Вес аккумулятора/батареи 1,6 кг
Скорость холостого хода 11000 об/мин
Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
Потребляемая мощность 1400 Вт
Класс защиты 2
Длина кабеля 2,5 м
Номинальное напряжение 230 В

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мощная угловая шлифмашина с регулировкой оборотов Комплектация:
  • Угловая шлифмашина EWS 14-125V CLASSIC
  • Дополнительная рукоятка
  • Защитный кожух
  • Ключ для зажима круга
Защита от перегрузки
Удлиняет срок службы инструмента
Кнопка блокировки шпинделя
Для простой и быстрой смены кругов
Антивибрационная рукоятка
Для комфортной продолжительной работы с инструментом
  • Блок поддержания постоянной скорости под нагрузкой
  • Защита двигателя от пыли
  • Защита от повторного запуска
Характеристики arrow_down
Вес аккумулятора/батареи 1,6 кг
Скорость холостого хода 11000 об/мин
Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
Потребляемая мощность 1400 Вт
Класс защиты 2
Длина кабеля 2,5 м
Номинальное напряжение 230 В
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
153.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
275.77 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
308.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить