Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор уплотнительных колец O-ring, 25,0-42,0 мм, 330 шт.
Фото - 1 - Набор уплотнительных колец O-ring, 25,0-42,0 мм, 330 шт.
Фото - 2 - Набор уплотнительных колец O-ring, 25,0-42,0 мм, 330 шт.
Фото - 1 - Набор уплотнительных колец O-ring, 25,0-42,0 мм, 330 шт.
Фото - 2 - Набор уплотнительных колец O-ring, 25,0-42,0 мм, 330 шт.

Набор уплотнительных колец O-ring, 25,0-42,0 мм, 330 шт. (5964046802)

Кейс ORSY 4.4.1 с набором уплотнительных колец O-ring, 25,0–42,0 мм, 330 шт.
Номер товара 5964046802
В наличии
Цена:
5400 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор уплотнительных колец O-ring ISO 3601 в системном кейсе ORSY 4.4.1.

Набор содержит уплотнительные кольца из нитрил-бутадиенового каучука (NBR 70) для герметизации неподвижных и подвижных деталей машин и механизмов.

Кольца устойчивы к минеральным маслам, маслам, горячей воде, пару, сжатому воздуху и легким кислотам. Рабочий температурный диапазон составляет от -30 до +100 °C. Размеры соответствуют DIN ISO 3601-1, класс точности B.

Комплектация набора

  • 50 уплотнительных колец 25×3 мм
  • 50 уплотнительных колец 28×3 мм
  • 50 уплотнительных колец 30×3 мм
  • 25 уплотнительных колец 30×3,5 мм
  • 10 уплотнительных колец 32×3,5 мм
  • 10 уплотнительных колец 33×3,5 мм
  • 25 уплотнительных колец 34×3 мм
  • 10 уплотнительных колец 35×3,5 мм
  • 25 уплотнительных колец 36×3 мм
  • 25 уплотнительных колец 38×3 мм
  • 25 уплотнительных колец 40×3 мм
  • 25 уплотнительных колец 42×3 мм
  • 1 системный кейс ORSY 4.4.1

Общее количество 330 предметов

Количество изделий в ассортименте/комплекте 330 шт.
Система ORSY 4.4.1
Материал NBR (Синтетический каучук)
Соответствие ROHS Да
Цвет Черный
Стандарты ISO 3601-1
Вес изделия (1 шт.) 1790,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор уплотнительных колец O-ring ISO 3601 в системном кейсе ORSY 4.4.1.

Набор содержит уплотнительные кольца из нитрил-бутадиенового каучука (NBR 70) для герметизации неподвижных и подвижных деталей машин и механизмов.

Кольца устойчивы к минеральным маслам, маслам, горячей воде, пару, сжатому воздуху и легким кислотам. Рабочий температурный диапазон составляет от -30 до +100 °C. Размеры соответствуют DIN ISO 3601-1, класс точности B.

Комплектация набора

  • 50 уплотнительных колец 25×3 мм
  • 50 уплотнительных колец 28×3 мм
  • 50 уплотнительных колец 30×3 мм
  • 25 уплотнительных колец 30×3,5 мм
  • 10 уплотнительных колец 32×3,5 мм
  • 10 уплотнительных колец 33×3,5 мм
  • 25 уплотнительных колец 34×3 мм
  • 10 уплотнительных колец 35×3,5 мм
  • 25 уплотнительных колец 36×3 мм
  • 25 уплотнительных колец 38×3 мм
  • 25 уплотнительных колец 40×3 мм
  • 25 уплотнительных колец 42×3 мм
  • 1 системный кейс ORSY 4.4.1

Общее количество 330 предметов

Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 330 шт.
Система ORSY 4.4.1
Материал NBR (Синтетический каучук)
Соответствие ROHS Да
Цвет Черный
Стандарты ISO 3601-1
Вес изделия (1 шт.) 1790,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
153.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
275.77 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
308.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить