Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power

Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power (1607090028)

Кутова шліфувальна машина AWS 28-230 Power, WORKSHOP -арт. 1607090028
Номер товару 1607090028
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
6960 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійна кутова шліфувальна машина 2800 Вт (230 мм)

Найпотужніша модель у лінійці, спеціально створена для найскладніших та енергомісткихпрофесійних робіт
Завдяки посиленому двигуну, розширеним функціям безпеки та високій стабільності обертів інструмент легко справляється з глибоким різанням, агресивним шліфуванням та індустріальними задачами

Основні характеристики:

  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 2800 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 6500 об/хв
  • Максимальний діаметр диска: 230 мм
  • Тип різьби валу: M14
  • Вага: близько 6,2 кг

Системи захисту та електроніка:

  • Функція підтримки обертів – автоматична стабілізація швидкості під значним навантаженням
  • Плавний пуск – виключає ривок при старті, забезпечуючи повний контроль інструмента
  • Захист від перевантаження – запобігає перегріву двигуна під час пікових навантажень
  • Захист від вимкнення живлення – блокує небезпечний повторний запуск
  • Вторинний рівень ізоляції (клас II) – підвищений стандарт електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

  • Поворотна рукоятка — швидка фіксація у трьох положеннях: 0°, 90° та 180°, що забезпечує оптимальний хват та комфорт при роботі у різних умовах
  • Кабель: професійний гумовий шнур 4 м (H07RN‑F 2×1,5 мм²)
  • Європейська двоконтактна вилка

Сертифікація:

  • CE — повна відповідність європейським нормам безпеки та якості

Завдяки екстремальній потужності 2800 Вт та спеціалізації на важких циклах шліфування ця КШМ є безкомпромісним рішенням для професійних монтажників, демонтажників та промислових підрядників. Ідеально підходить для обробки великих площ, грубого зняття матеріалу, зачищення зварних швів та глибокого різання бетону та металу

Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Вага обладнання 6,2 кг
Швидкість холостого ходу 6500 об/хв
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна споживана потужність 2800 Вт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійна кутова шліфувальна машина 2800 Вт (230 мм)

Найпотужніша модель у лінійці, спеціально створена для найскладніших та енергомісткихпрофесійних робіт
Завдяки посиленому двигуну, розширеним функціям безпеки та високій стабільності обертів інструмент легко справляється з глибоким різанням, агресивним шліфуванням та індустріальними задачами

Основні характеристики:

  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 2800 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 6500 об/хв
  • Максимальний діаметр диска: 230 мм
  • Тип різьби валу: M14
  • Вага: близько 6,2 кг

Системи захисту та електроніка:

  • Функція підтримки обертів – автоматична стабілізація швидкості під значним навантаженням
  • Плавний пуск – виключає ривок при старті, забезпечуючи повний контроль інструмента
  • Захист від перевантаження – запобігає перегріву двигуна під час пікових навантажень
  • Захист від вимкнення живлення – блокує небезпечний повторний запуск
  • Вторинний рівень ізоляції (клас II) – підвищений стандарт електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

  • Поворотна рукоятка — швидка фіксація у трьох положеннях: 0°, 90° та 180°, що забезпечує оптимальний хват та комфорт при роботі у різних умовах
  • Кабель: професійний гумовий шнур 4 м (H07RN‑F 2×1,5 мм²)
  • Європейська двоконтактна вилка

Сертифікація:

  • CE — повна відповідність європейським нормам безпеки та якості

Завдяки екстремальній потужності 2800 Вт та спеціалізації на важких циклах шліфування ця КШМ є безкомпромісним рішенням для професійних монтажників, демонтажників та промислових підрядників. Ідеально підходить для обробки великих площ, грубого зняття матеріалу, зачищення зварних швів та глибокого різання бетону та металу

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Вага обладнання 6,2 кг
Швидкість холостого ходу 6500 об/хв
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна споживана потужність 2800 Вт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -46 %
87.6 грн/шт
47.34 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -36.9 %
44.4 грн/шт
28.02 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -42.9 %
43.2 грн/шт
24.66 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
36000 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -38 %
50.4 грн/шт
31.26 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
40.2 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити