Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 1 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 2 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 3 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 4 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 5 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 6 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 7 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 1 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 2 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 3 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 4 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 5 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 6 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.
Фото - 7 - Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт.

Набір біт з тримачем SORT1, 33 шт. (0614400301)

Набір біт з тримачем SORT1, 33 предмети -арт. 0614400301
Номер товару 0614400301
В наявності
Ціна:
2157.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
33 шт. Широкий асортимент біт в ударостійкій пластиковій коробці зі знімним затискачем для ременя
  • Знімні окремі ряди біт. Мобільність та взаємозамінність біт
  • Надійний затискач та легке зняття
  • Система колірного кодування. Проста ідентифікація бажаного розміру біт
  • Практичний затискач для ременя
Склад набору: 8 - RW біт 4 - PH біт 5 - PZ біт 8 - TX біт 4 - HEX біт 3 - Шліц 1 - Бітотримач
Привід 1/4 дюйма
Довжина 110 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 33 шт.
Висота 39 мм
Ширина 75 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
33 шт. Широкий асортимент біт в ударостійкій пластиковій коробці зі знімним затискачем для ременя
  • Знімні окремі ряди біт. Мобільність та взаємозамінність біт
  • Надійний затискач та легке зняття
  • Система колірного кодування. Проста ідентифікація бажаного розміру біт
  • Практичний затискач для ременя
Склад набору: 8 - RW біт 4 - PH біт 5 - PZ біт 8 - TX біт 4 - HEX біт 3 - Шліц 1 - Бітотримач
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Довжина 110 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 33 шт.
Висота 39 мм
Ширина 75 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1618.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
826.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення