Комбинированный гаеч. ключ, короткий
Комбинированный гаеч. ключ, короткий
Комбинированный гаеч. ключ, короткий
Доступно в виде 24
показать все версии
Фильтр
Версии товара Комбинированный гаеч. ключ, короткий
Номер товара
Длина (L)
Размер ключа
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ключ комбинированный Wurth короткий WS10 Zebra
Номер товара 071330110
Техническая информация
| Размер ключа | 10 мм |
| Длина (L) | 140 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 16,1 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 22,5 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS11 Zebra
Номер товара 071330111
Техническая информация
| Размер ключа | 11 мм |
| Длина (L) | 150 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 17,4 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 25 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS12 Zebra
Номер товара 071330112
Техническая информация
| Размер ключа | 12 мм |
| Длина (L) | 160 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 18,9 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 27 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS13 Zebra
Номер товара 071330113
Техническая информация
| Размер ключа | 13 мм |
| Длина (L) | 170 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 20,4 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 29 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS14 Zebra
Номер товара 071330114
Техническая информация
| Размер ключа | 14 мм |
| Длина (L) | 180 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 21,6 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 31 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS16 Zebra
Номер товара 071330116
Техническая информация
| Размер ключа | 16 мм |
| Длина (L) | 200 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 24,6 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 36 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS17 Zebra
Номер товара 071330117
Техническая информация
| Размер ключа | 17 мм |
| Длина (L) | 205 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 26,1 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 38 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Номер товара 071330118
Техническая информация
| Размер ключа | 18 мм |
| Длина (L) | 215 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 27,7 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 40 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS19 Zebra
Номер товара 071330119
Техническая информация
| Размер ключа | 19 мм |
| Длина (L) | 230 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 29,9 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 42 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS21 Zebra
Номер товара 071330121
Техническая информация
| Размер ключа | 21 мм |
| Длина (L) | 250 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 32,2 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 47 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS22 Zebra
Номер товара 071330122
Техническая информация
| Размер ключа | 22 мм |
| Длина (L) | 260 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 33,7 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 49 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS23 Zebra
Номер товара 071330123
Техническая информация
| Размер ключа | 23 мм |
| Длина (L) | 270 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 35,2 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 51 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS24 Zebra
Номер товара 071330124
Техническая информация
| Размер ключа | 24 мм |
| Длина (L) | 280 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 36,9 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 53 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS26 Zebra
Номер товара 071330126
Техническая информация
| Размер ключа | 26 мм |
| Длина (L) | 300 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 39,8 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 57 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS27 Zebra
Номер товара 071330127
Техническая информация
| Размер ключа | 27 мм |
| Длина (L) | 310 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 40,8 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 59 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS28 Zebra
Номер товара 071330128
Техническая информация
| Размер ключа | 28 мм |
| Длина (L) | 320 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 42,8 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 62 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS29 Zebra
Номер товара 071330129
Техническая информация
| Размер ключа | 29 мм |
| Длина (L) | 330 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 43,8 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 63,5 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS30 Zebra
Номер товара 071330130
Техническая информация
| Размер ключа | 30 мм |
| Длина (L) | 340 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 44,8 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 65 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS32 Zebra
Номер товара 071330132
Техническая информация
| Размер ключа | 32 мм |
| Длина (L) | 350 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 47,8 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 69 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS34 Zebra
Номер товара 071330134
Техническая информация
| Размер ключа | 34 мм |
| Длина (L) | 360 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 50,8 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 73 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS36 Zebra
Номер товара 0713301360
Техническая информация
| Размер ключа | 36 мм |
| Длина (L) | 410 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 53,4 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 73,6 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS38 Zebra
Номер товара 0713301380
Техническая информация
| Размер ключа | 38 мм |
| Длина (L) | 430 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 56,5 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 76,6 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS46 Zebra
Номер товара 0713301460
Техническая информация
| Размер ключа | 46 мм |
| Длина (L) | 500 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 66,5 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 91,5 мм |
Ключ комбинированный Wurth короткий WS50 Zebra
Номер товара 0713301500
Техническая информация
| Ширина губок (внешняя) (b) | 101,5 мм |
| Размер ключа | 50 мм |
| Длина (L) | 540 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 73,5 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Комбинированный гаеч. ключ, короткий |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 30 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 175.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 9341.58 грн |