Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбинированный Wurth короткий WS50 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS50 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS50 Zebra

Ключ комбинированный Wurth короткий WS50 Zebra (0713301500)

Ключ комбинированный Wurth короткий WS50 Zebra КЛЮЧ РОЖКОВО/НАКИДН 50ММ
Номер товара 0713301500
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
7460.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 50 мм

Длина:

  • 540 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Ширина губок (внешняя) (b) 101,5 мм
Размер ключа 50 мм
Длина (L) 540 мм
Внешний диаметр кольца (d) 73,5 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 50 мм

Длина:

  • 540 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Характеристики arrow_down
Ширина губок (внешняя) (b) 101,5 мм
Размер ключа 50 мм
Длина (L) 540 мм
Внешний диаметр кольца (d) 73,5 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2919.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить