Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Фото - 2 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Фото - 3 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Фото - 4 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Фото - 1 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Фото - 2 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Фото - 3 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra
Фото - 4 - Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra

Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra (071330118)

Ключ комбинированный Wurth короткий WS18 Zebra КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-КОРОТКИЙ-SW18 ZEBRA
Номер товара 071330118
В наличии
Цена:
389.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 18 мм

Длина:

  • 215 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Размер ключа 18 мм
Длина (L) 215 мм
Внешний диаметр кольца (d) 27,7 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 40 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 18 мм

Длина:

  • 215 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Характеристики arrow_down
Размер ключа 18 мм
Длина (L) 215 мм
Внешний диаметр кольца (d) 27,7 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 40 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
298.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить