Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених WS8-WS22 11 предметів
Фото - 1 - Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених WS8-WS22 11 предметів
Фото - 1 - Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених WS8-WS22 11 предметів

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених WS8-WS22 11 предметів (071330850)

Набір ключів ріжково-накидних Wurth подовжених WS8-WS22 11 предметів Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБІНОВАНИХ-УДЛ.-11шт ZEBRA
Номер товару 071330850
Немає в наявності
Ціна:
11528.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

11 шт.

  • Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV, дванадцятигранна
  • Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738

Геометричні характеристики: Нахил кільця 15°, кут зміщення головки 15°

  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Поверхня: Хромована, полірована головка і кільце

У комплекті 11 предм.

  • По 1 особливо довгому комбінованому гайковому ключі таких розмірів: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
Розмір під ключ 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 8 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 11 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

11 шт.

  • Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV, дванадцятигранна
  • Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738

Геометричні характеристики: Нахил кільця 15°, кут зміщення головки 15°

  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Поверхня: Хромована, полірована головка і кільце

У комплекті 11 предм.

  • По 1 особливо довгому комбінованому гайковому ключі таких розмірів: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 8 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 11 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
313.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2515.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1967.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити