Набор рожково-накидных ключей Wurth удлиненных WS8-WS22 11 предметов
Набор рожково-накидных ключей Wurth удлиненных WS8-WS22 11 предметов
Набор рожково-накидных ключей Wurth удлиненных WS8-WS22 11 предметов (071330850)
Набор рожково-накидных ключей Wurth удлиненных WS8-WS22 11 предметов
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБИНИРОВАННЫХ-УДЛ.-11ШТ
ZEBRA
Номер товара 071330850
Нет в наличии
Цена:
11647.14 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
11 шт.
- Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV, двенадцатигранная
- Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, угол смещения головки 15°
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Поверхность: Хромированная, полированные головки и кольцо
В комплекте 11 предм.
- По 1 особо длинному комбинированному гаечному ключу следующих размеров: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
| Размер ключа | 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 8 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 11 шт. |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
11 шт.
- Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV, двенадцатигранная
- Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, угол смещения головки 15°
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Поверхность: Хромированная, полированные головки и кольцо
В комплекте 11 предм.
- По 1 особо длинному комбинированному гаечному ключу следующих размеров: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
Характеристики
| Размер ключа | 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 8 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 11 шт. |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар