Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 5 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA
Фото - 5 - Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA

Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 шт., ZEBRA (071426350)

Набір ключів гайкових комбінованих з тріскачкою і шарніром, 6 предметів ZEBRA -арт. 071426350
Номер товару 071426350
В наявності
Ціна:
4495.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір ключів (6 шт), з тріскачкою та шарніром в накидній частині. Спеціальний інструмент для ослаблення гвинтів. Конструктив ключів зручний для роботи у важкодоступних місцях
  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що дозволяє здійснювати її поворот на 180 °.
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15 ° в горизонтальній площині.
Дуже міцні і довговічні тріскачки для високих зусиль затягування
  • Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5 ° у накидній частині ключа
Стандарт: DIN 899 Матеріал: хром-ванадієва сталь.
Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Область застосування Ріжкова частина слугує для ослаблення болтів Тріскачка на накидній частині слугує для затягування болтів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір ключів (6 шт), з тріскачкою та шарніром в накидній частині. Спеціальний інструмент для ослаблення гвинтів. Конструктив ключів зручний для роботи у важкодоступних місцях
  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою і шарніром, що дозволяє здійснювати її поворот на 180 °.
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15 ° в горизонтальній площині.
Дуже міцні і довговічні тріскачки для високих зусиль затягування
  • Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5 ° у накидній частині ключа
Стандарт: DIN 899 Матеріал: хром-ванадієва сталь.
Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування Ріжкова частина слугує для ослаблення болтів Тріскачка на накидній частині слугує для затягування болтів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
535.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
61.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити