Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 1 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 2 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 3 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 4 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 5 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 6 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 1 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 2 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 3 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 4 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 5 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi
Фото - 6 - Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi

Набір комбінованих гайкових ключів з тріскачкою Multi (071425650)

Комбіновані гайкові ключі з тріскачкою Multi в асортименті, 6 шт. Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБ.С-ТРЕЩ.-MULTI-6ін ZEBRA
Номер товару 071425650
В наявності
Ціна:
4923.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Форма ключа:

  • Фігурний;

Клас:

  • Професійний;

Розмір/номер:

  • 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм, 8 мм;

Матеріал рукояті:

  • Хромованадієва сталь;

Кількість предметів у наборі:

  • 6 шт
Розмір під ключ 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм, 8 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Кількість зубців 72 шт.
Область застосування Відкрита частина служить для ослаблення болтів. Тріскачка на накидній частині служить для затягування болтів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Форма ключа:

  • Фігурний;

Клас:

  • Професійний;

Розмір/номер:

  • 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм, 8 мм;

Матеріал рукояті:

  • Хромованадієва сталь;

Кількість предметів у наборі:

  • 6 шт
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, 19 мм, 8 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Кількість зубців 72 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування Відкрита частина служить для ослаблення болтів. Тріскачка на накидній частині служить для затягування болтів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1098 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити