Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Наружный размер головки гаечного ключа (b1)
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2)
Длина (L)
Размер ключа
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085

Доступно в виде 20 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085

Номер товара
Наружный размер голо...
Наружный размер голо...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0713304103
В наличии
22,5 мм
29 мм
- +
1 шт
428.16 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW10x13
0713304145
В наличии
31 мм
33,5 мм
- +
1 шт
534.36 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW14x15
0713304045
В наличии
12 мм
13 мм
- +
1 шт
369 грн
Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5
0713304123
Нет в наличии
27 мм
29 мм
- +
1 шт
287.82 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW12x13
0713304189
Нет в наличии
40 мм
42 мм
- +
1 шт
478.8 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
0713304304
Нет в наличии
65 мм
73 мм
- +
1 шт
1092.54 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW30X34
0713304055
Нет в наличии
13 мм
14 мм
- +
1 шт
220.98 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW5x5,5
0713304101
Нет в наличии
22,5 мм
25 мм
- +
1 шт
255.84 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW10x11
0713304137
Нет в наличии
29 мм
38 мм
- +
1 шт
351 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW13x17
0713304167
Нет в наличии
36 мм
38 мм
- +
1 шт
387 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW16x17
0713304179
Нет в наличии
38 мм
42 мм
- +
1 шт
464.4 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW17X19
0713304202
Нет в наличии
45 мм
49 мм
- +
1 шт
561.6 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW20x22
0713304213
Нет в наличии
47 мм
51 мм
- +
1 шт
572.4 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW21x23
0713304246
Нет в наличии
53 мм
57 мм
- +
1 шт
721.8 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW24x26
0713304247
Нет в наличии
53 мм
59 мм
- +
1 шт
723.6 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW24x27
0713304258
Нет в наличии
55 мм
62 мм
- +
1 шт
747 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW25x28
0713304279
Нет в наличии
59 мм
63,5 мм
- +
1 шт
894.6 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW27X29
0713304067
Нет в наличии
14 мм
16 мм
- +
1 шт
220.98 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7
0713304089
Нет в наличии
18 мм
20 мм
- +
1 шт
235.5 грн
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW8x9
0713304080
Нет в наличии
18 мм
22,5 мм
- +
1 шт
252.96 грн
Ключ рожковый двухсторонний

Топ товаров, что покупаются

428.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
534.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
369 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 220.98 грн
⭐ Самый дорогой товар 1092.54 грн