Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
Фото - 1 - Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
Фото - 2 - Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
Фото - 3 - Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
Фото - 1 - Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
Фото - 2 - Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
Фото - 3 - Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19 (0713304189)

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085 КЛЮЧ-РОЖКОВЫЙ-SW18X19 ZEBRA
Номер товара 0713304189
Нет в наличии
Цена:
478.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Исполнение: Метрический. Стандарт: DIN 3110/ISO 1085. Материал: хромованадиевая сталь. Поверхность: хромированная, полированная. Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации. Изготовлено в Германии.
Размер ключа 18 x 19 мм
Длина (L) 225 мм
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) 40 мм
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) 42 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Исполнение: Метрический. Стандарт: DIN 3110/ISO 1085. Материал: хромованадиевая сталь. Поверхность: хромированная, полированная. Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации. Изготовлено в Германии.
Характеристики arrow_down
Размер ключа 18 x 19 мм
Длина (L) 225 мм
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) 40 мм
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) 42 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
572.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
747 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1092.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ