Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5
Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5
Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5 (0713304045)
Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085
КЛЮЧ-РОЖКОВЫЙ-SW4X5
ZEBRA
Номер товара 0713304045
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
369 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Исполнение: Метрический
Стандарт: DIN 3110/ISO 1085
Материал: хромованадиевая сталь
Поверхность: хромированная, полированная
Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации
| Длина (L) | 100 мм |
| Наружный размер головки гаечного ключа (b1) | 12 мм |
| Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) | 13 мм |
| Размер ключа | 4 x 5 мм |
Информация о продукте
Описание
Исполнение: Метрический
Стандарт: DIN 3110/ISO 1085
Материал: хромованадиевая сталь
Поверхность: хромированная, полированная
Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации
Характеристики
| Длина (L) | 100 мм |
| Наружный размер головки гаечного ключа (b1) | 12 мм |
| Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) | 13 мм |
| Размер ключа | 4 x 5 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW5x5,5
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7
Ключ рожковый двухсторонний
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW8x9
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW10x11
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW10x13
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW12x13
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW13x17
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW14x15
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW17X19
Нет отзывов про этот товар