Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW27X29
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW27X29
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW27X29 (0713304279)
Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085
КЛЮЧ-РОЖКОВЫЙ-SW27X29
ZEBRA
Номер товара 0713304279
Нет в наличии
Цена:
894.6 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Исполнение: Метрический.
Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.
Материал: хромованадиевая сталь.
Поверхность: хромированная, полированная.
Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации.
Изготовлено в Германии.
| Размер ключа | 27 x 29 мм |
| Длина (L) | 295 мм |
| Наружный размер головки гаечного ключа (b1) | 59 мм |
| Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) | 63,5 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Исполнение: Метрический.
Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.
Материал: хромованадиевая сталь.
Поверхность: хромированная, полированная.
Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации.
Изготовлено в Германии.
Характеристики
| Размер ключа | 27 x 29 мм |
| Длина (L) | 295 мм |
| Наружный размер головки гаечного ключа (b1) | 59 мм |
| Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) | 63,5 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW18X19
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW5x5,5
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7
Ключ рожковый двухсторонний
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW8x9
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW10x11
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW10x13
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW12x13
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW13x17
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW14x15
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW17X19
Нет отзывов про этот товар