Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Размер ключа
Ширина губок (внешняя) (b)
Внешний диаметр кольца (d)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ключ комбинированный Red Line

Ключ комбинированный Red Line

Ключ комбинированный Red Line

Ключ комбинированный Red Line

Доступно в виде 18 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ комбинированный Red Line

Номер товара
Длина (L)
Размер ключа
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
575430122
В наличии
248 мм
22 мм
- +
1 шт
229.2 грн 137.52 грн
Ключ рожково-накидной Wurth WS22
575430126
В наличии
290 мм
26 мм
- +
1 шт
381.6 грн
Ключ рожково-накидной Wurth WS26
575430113
Нет в наличии
165 мм
13 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS13
575430114
Нет в наличии
171 мм
14 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS14
575430115
Нет в наличии
185 мм
15 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS15
575430116
Нет в наличии
195 мм
16 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS16
575430118
Нет в наличии
220 мм
18 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS18
575430120
Нет в наличии
240 мм
20 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS20
575430121
Нет в наличии
245 мм
21 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS21
575430125
Нет в наличии
282 мм
25 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS25
575430128
Нет в наличии
310 мм
28 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS28
575430129
Нет в наличии
330 мм
29 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS29
575430130
Нет в наличии
330 мм
30 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS30
575430132
Нет в наличии
350 мм
32 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS32
575430134
Нет в наличии
380 мм
34 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS34
575430136
Нет в наличии
400 мм
36 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS36
575430106
Нет в наличии
100 мм
6 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS6
575430109
Нет в наличии
125 мм
9 мм
Ключ рожково-накидной Wurth WS9

Топ товаров, что покупаются

Знижка -40 %
229.2 грн/шт
137.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
381.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ комбинированный Red Line
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 52.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 1059.6 грн