Ключ рожково-накидной Wurth WS9
Ключ рожково-накидной Wurth WS9
Ключ рожково-накидной Wurth WS9 (575430109)
Ключ гаечный комбинированный короткий метрический Red Line
КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДН-WS9
RED LINE
Ключ рожково-накидной Wurth WS9
Номер товара 575430109
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Материал:
- Хромованадиевая сталь;
Размер/номер:
- 9 мм
Длина:
- 125 мм
Покрытие:
- Хромированное.
| Длина (L) | 125 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 14,1 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 20,6 мм |
| Размер ключа | 9 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Материал:
- Хромованадиевая сталь;
Размер/номер:
- 9 мм
Длина:
- 125 мм
Покрытие:
- Хромированное.
Характеристики
| Длина (L) | 125 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 14,1 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b) | 20,6 мм |
| Размер ключа | 9 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ключ рожково-накидной Wurth WS22
Нет отзывов про этот товар