Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ рожково-накидной Wurth WS16
Фото - 1 - Ключ рожково-накидной Wurth WS16
Фото - 1 - Ключ рожково-накидной Wurth WS16

Ключ рожково-накидной Wurth WS16 (575430116)

Ключ гаечный комбинированный короткий метрический Red Line КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДН-WS16 RED LINE Ключ рожково-накидной Wurth WS16
Номер товара 575430116
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 16 мм

Длина:

  • 195 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Размер ключа 16 мм
Длина (L) 195 мм
Внешний диаметр кольца (d) 24,1 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 34 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 16 мм

Длина:

  • 195 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Характеристики arrow_down
Размер ключа 16 мм
Длина (L) 195 мм
Внешний диаметр кольца (d) 24,1 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 34 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте