Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 1 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 2 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 3 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 4 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 5 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 6 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 1 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 2 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 3 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 4 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 5 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6
Фото - 6 - Ключ рожково-накидной Wurth WS6

Ключ рожково-накидной Wurth WS6 (575430106)

Ключ рожково-накидной Wurth WS6 КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДН-WS6 RED LINE
Номер товара 575430106
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 6 мм

Длина:

  • 100 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Внешний диаметр кольца (d) 10,4 мм
Длина (L) 100 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 16 мм
Размер ключа 6 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 6 мм

Длина:

  • 100 мм

Покрытие:

  • Хромированное.
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр кольца (d) 10,4 мм
Длина (L) 100 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 16 мм
Размер ключа 6 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
68.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии