Клема полегшена, 2x(1,0-2,5 мм²)
Клема полегшена, 2x(1,0-2,5 мм²)
Клема полегшена, 2x(1,0-2,5 мм²) (05565005)
Клема безгвинтова, полегшена, 2x(1,0-2,5 mm²) -арт. 05565005
Номер товару 05565005
В наявності
Ціна:
13.2 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Безгвинтова полегшена клема призначена для швидкого та надійного з’єднання мідних провідників у різних електромонтажних застосуваннях.
Конструкція з двома різними зонами підключення забезпечує сумісність як з однодротяними, так і з багатодротяними провідниками, що робить клему універсальним рішенням для монтажників.
- Перша сторона призначена для однодротяних мідних провідників: 2 × 0,75–2,5 мм²
- Друга сторона підходить для багатодротяних мідних провідників: 1 × 0,5–2,5 мм²
- Вставний механізм забезпечує швидке підключення без інструментів та гарантує стабільний контакт
- Контрольний отвір дає змогу виконувати вимірювання напруги стандартними тестерами без порушення з’єднання
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 0,5-2,5 мм² |
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 0,75-2,5 мм² |
| Температура, навк. середовища, макс . | 110 °C |
| Сила струму номінальна | 24 A |
| Кількість провідників | 3 шт. |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Довжина зачистки кабелю, мін. / макс. | 9-11 мм |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T110 |
| Колір | Білий |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
| Матеріал корпусу | PA 6.6 – поліамід 6.6 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Безгвинтова полегшена клема призначена для швидкого та надійного з’єднання мідних провідників у різних електромонтажних застосуваннях.
Конструкція з двома різними зонами підключення забезпечує сумісність як з однодротяними, так і з багатодротяними провідниками, що робить клему універсальним рішенням для монтажників.
- Перша сторона призначена для однодротяних мідних провідників: 2 × 0,75–2,5 мм²
- Друга сторона підходить для багатодротяних мідних провідників: 1 × 0,5–2,5 мм²
- Вставний механізм забезпечує швидке підключення без інструментів та гарантує стабільний контакт
- Контрольний отвір дає змогу виконувати вимірювання напруги стандартними тестерами без порушення з’єднання
Характеристики
| Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс. | 0,5-2,5 мм² |
| Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс. | 0,75-2,5 мм² |
| Температура, навк. середовища, макс . | 110 °C |
| Сила струму номінальна | 24 A |
| Кількість провідників | 3 шт. |
| Номінальна напруга | 450 В |
| Довжина зачистки кабелю, мін. / макс. | 9-11 мм |
| Ідентифікація T відповідно до EN 60998 | T110 |
| Колір | Білий |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
| Матеріал корпусу | PA 6.6 – поліамід 6.6 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.